POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Motor Power (W)1100
Chamber (cm)57x55x5
Double Bar Sealling (cm)50x1
Capacity (L)31.3
Dimensions (cm)134x80x110
Heater Power (W)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-500/2SB
Mesin Double Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan