Beli Switch Radar Toren di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Radar Water Level Switchatribut:
- Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
- Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
- Control Range (m): 0.2-5.0
- Temperature (°C): 5 to 60
- Max. Pump Power (HP): 1
- Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
- Excel Tangki Air Cylinder (Toren)Deskripsi:Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.atribut:
- Material: Polyethylene
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
- Onda Water Level Control SwitchDeskripsi:Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.atribut:
- Material: Plastic ABS
- Showa Corp. Float SwitchDeskripsi:The OLV type Float Switches enables an electrical ON or OFF signal to be sent according to the fluid level inside the tank. This function can enable, through a relay; turning off the unit or machinery; switch on indicator lamps or set off buzzers to inform of the pump's fluid level situation.Possessing stoppers at both ends, the apparatus can be utilized in deep or shallow fluid levels.Ensure the Float Switches are connected to a relay. (Low capacitance)atribut:
- Closing Capacity: AC 30VA; DC 50W
- Closing Current (A): AC 0.33; DC 1.0
- Closing Voltage (V): AC 200; DC 200
- Contact Resistance (ohm): Under 0.1
- Withstanding Resistance: AC 1000V 1Min
- Appropriate Viscosity (mm²/s): Oils above 0.8 specific gravity, kinematic viscosity 2000
- Body Material: Plastic
- Insulation Resistance (MΩ): Over 100 (DC 500V Mega)
- Temperature Range (°C): -20 to +80
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Kenmaster Pelampung Air KuninganDeskripsi:- Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.atribut:
- Tape Material: Kuningan
- Size (inch): 1
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)Deskripsi:Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.atribut:
- Motor Power (V): 220
- Suction Power (m): Max 9-2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga Switch Radar Toren Terbaru March 2026
| Radar Pressure Switch | Rp239.900 |
| Radar Water Level Switch | Rp159.900 |
| JP Pelampung Air Otomatis | Rp60.900 |
| Excel Tangki Air Cylinder (Toren) | Rp719.900 |
| Onda Water Level Control Switch | Rp98.900 |
| Showa Corp. Float Switch | Rp459.900 |
| Fort Water Tank Control Float Switch | Rp56.900 |
| York Pump Float Switch Spare Part Pompa Air | Rp91.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp489.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/p6P104729906-1.jpg)




/d4P102277472-2.jpg)



/iwP104054680-1.jpg)
/ieP104054662-5.jpg)



/l1P102093757-5.jpg)