Beli Spray Gun Wipro F100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
- Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)atribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO (Pistol Semprot Cat Otomotif)Deskripsi:F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.atribut:
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)atribut:
- Type of feed: Gravity
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus (Pistol Semprot Cat Otomotif)Deskripsi:This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.atribut:
- Nozzle bore (mm): 1.4
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Spray Distance (mm): 200
- Air Consumption (L/minute): 220
- Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
- Maximum effective pattern width (mm): 300
- Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
- NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Deskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Capacity (cc): 300
- Packaging: Spray Can
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)atribut:
- Color: Green
- Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: PVC
- Meiji Automatic Spray Gun A110 Series (Pistol Semprot Otomatis)atribut:
- Nozzle type: F110
- Paint feed system: Pressure
- Pattern Shape: Tulip
- Spraying pressure: 0.25MPa
- Spraying Distance: 200mm
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
- Material: Aluminium
- Maximum Operating Pressure (psi): 87
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- Sellery Semprotan AirDeskripsi:> Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)> 3 spray pattern (60-274)> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)> High pressure max 100 psi (60-277)atribut:
- Outside Diameter (inch): 3/4
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
Daftar Harga Spray Gun Wipro F100 Terbaru November 2026
| Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat) | Rp299.900 |
| Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp8.999.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat) | Rp1.699.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp2.299.900 |
| Meiji Hand Spray Gun Only (Alat Semprot Cat) | Rp1.399.900 |
| Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO (Pistol Semprot Cat Otomotif) | Rp3.599.900 |
| Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat) | Rp2.599.900 |
| Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus (Pistol Semprot Cat Otomotif) | Rp3.399.900 |
| NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot) | Rp38.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103077028-1.jpg)
/jkP101002704-11.jpg)
/P101002707-1.jpg)
/P101002706-1.jpg)
/P101002710-1.jpg)
/P101002697-1.jpg)
/jzP101002719-2.jpg)
/P101002696-1.jpg)
/hhP102927629-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)


/35P101000113-10.jpg)
/P102946466-1.jpg)
/P101002689-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)


/q3P102097939-13.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)