Beli Sphygmomanometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  2. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  3. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  4. ABN Stethoscope Toonscope Child
    Mulai

    Rp649.900

    ABN Stethoscope Toonscope Child
    Deskripsi:
    Bahan stethoscope terbuat dari aluminium yang berkualitas tinggi.Merupakan stethoscope dengan single head (berkepala tunggal) yang dihiasi oleh clip-on kepala cartoon hewan yang lucu dan menggemaskan; berjumlah 7 buah yang dapat diganti-ganti sesuai keinginan.Diaphragm yang dapat diatur penekanannya saat memeriksa, sehingga dapat mendengar low frequency sounds (suara frekuensi rendah) juga high frequency sounds (suara frekuensi tinggi), yang super sensitif.Chest piece dilengkapi dengan non-chill ring (cincin pencegah dingin) pada bagian bell dan diaphragm, agar pasien lebih nyaman, dengan kepala terbuat dari plastik kuat berkualitas tinggi.Y-tubing (selang) yang lembut dan fleksibel dengan double leaf internal spring (per berbentuk daun ganda).Dilengkapi dengan satu pasang ear tips cadangan yang sewarna dengan warna Y-tubing (selang).
  5. OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah)
    Mulai

    Rp169.900

    OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah)
    Deskripsi:
    Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna BIRU TUA)1 set dalam box isi:- Tas- Jam Tensi- Manset + selang Tensi- Bola Tensi(kondisi sudah terpasang)
  6. NOYAFA Penguji Kabel Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet)
    Mulai

    Rp119.900

    JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet)
    atribut:
    • Color: Red
    • Volume Range (ml): 2-25
  8. Euro Abrasive Sand Paper Roll Sanplas (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp679.900

    Euro Abrasive Sand Paper Roll Sanplas (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    Amplas Roll / Gulung SANPLAS merk EURO dengan menggunakan bahan 100% cotton. Berfungsi untuk memoles / penyempurnaan permukaan pada cat, logam, komponen mekanis, furnitur, kayu, alat musik, bengkel, otomotif, perbaikan bodi mobil dan lain-lain. Digunakan dalam kondisi basah ataupun kering.
    atribut:
    • Width (inch): 4
    • Length (m): 45
  9. OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Mulai

    Rp559.900

    OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Deskripsi:
    Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
  10. ABN Stethoscope Toonscope Adult
    Mulai

    Rp649.900

    ABN Stethoscope Toonscope Adult
    Deskripsi:
    Bahan stethoscope terbuat dari aluminium yang berkualitas tinggi.Merupakan stethoscope dengan single head (berkepala tunggal) yang dihiasi oleh clip-on kepala cartoon hewan yang lucu dan menggemaskan; berjumlah 7 buah yang dapat diganti-ganti sesuai keinginan.Diaphragm yang dapat diatur penekanannya saat memeriksa, sehingga dapat mendengar low frequency sounds (suara frekuensi rendah) juga high frequency sounds (suara frekuensi tinggi), yang super sensitif.Chest piece dilengkapi dengan non-chill ring (cincin pencegah dingin) pada bagian bell dan diaphragm, agar pasien lebih nyaman, dengan kepala terbuat dari plastik kuat berkualitas tinggi.Y-tubing (selang) yang lembut dan fleksibel dengan double leaf internal spring (per berbentuk daun ganda).Dilengkapi dengan satu pasang ear tips cadangan yang sewarna dengan warna Y-tubing (selang).
  11. B-ONE Water Bath Digital with Cover and Test Tube Pack (Penangas Air)
    Mulai

    Rp11.999.900

    B-ONE Water Bath Digital with Cover and Test Tube Pack (Penangas Air)
    atribut:
    • Accuracy (°C): 0.5
    • Power (W): 1500
    • Safety device: Over Temperature Alarm
    • Temp. Control Mode: PID
    • Temperature Range (°C): 5-100
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  12. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
Daftar Harga Sphygmomanometer Terbaru October 2026
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)Rp13.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp179.900
ABN Stethoscope Toonscope ChildRp649.900
OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah)Rp169.900
NOYAFA Penguji Kabel DigitalRp1.799.900
OMRON Healthcare Blood Pressure MonitorRp429.900
JOAN LAB Pipette Bulb Filler (Pompa Pipet)Rp119.900
Euro Abrasive Sand Paper Roll Sanplas (Amplas Gulung)Rp679.900
OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure MonitorRp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)