Beli Siku Waterpass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  2. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  3. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  4. Wipro Spirit Level Siku Machine (Waterpass)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Spirit Level Siku Machine (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Blue-Silver
    • Level Precision: 0.05/1000
  5. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  6. KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230x50x20
    • Material: Aluminium
    • Size (mm): 225
    • Type: Torpedo Level
  7. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  8. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  9. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  10. Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Penggaris Siku Kombinasi - Center head: untuk menetukan titik tengah benda berbentuk bulat. Akurasi +/- 0,15mm- Protractor head: untuk mengatur blade pada sudut yang diinginkan pada bagian tepi benda, dan Dapat Digunakan Untuk mengukur sudut. Range 0-180°, akurasi +/- 7 min.- Square head: untuk mengatur blade pada sudut 90° atau 45° pada bagian tepi benda. Akurasi +/- 8min untuk 90° square, +/- 10 menit untuk 45° square- Blade: Range 300 mm/12 inci, Skala: 0,5 mm dan 1/32 inci pada front face, 1mm dan 1/64 inci pada back face
  11. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  12. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  13. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  14. Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width (cm): 6
    • Height (cm): 2.4
    • Material: Aluminium
  15. Sola Inclinometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Sola Inclinometer
    Deskripsi:
    Waterpass Inclinometer Fitur- Ringkas- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringan
    atribut:
    • Measuring Surface: Anodized
    • Special Characteristic: Circular acrylic disk
Daftar Harga Siku Waterpass Terbaru November 2026
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp40.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Wipro Spirit Level Siku Machine (Waterpass)Rp2.199.900
KRISBOW Spirit Level (Waterpass)Rp109.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp80.900
KRISBOW Aluminium Spirit Level (Waterpass)Rp109.900
KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp97.900
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp179.900
Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)