Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penggaris Siku Kombinasi

- Center head: untuk menetukan titik tengah benda berbentuk bulat. Akurasi +/- 0,15mm
- Protractor head: untuk mengatur blade pada sudut yang diinginkan pada bagian tepi benda, dan Dapat Digunakan Untuk mengukur sudut. Range 0-180°, akurasi +/- 7 min.
- Square head: untuk mengatur blade pada sudut 90° atau 45° pada bagian tepi benda. Akurasi +/- 8min untuk 90° square, +/- 10 menit untuk 45° square
- Blade: Range 300 mm/12 inci, Skala: 0,5 mm dan 1/32 inci pada front face, 1mm dan 1/64 inci pada back face
Description
Combination Square Set

- Center head: to locate center of round workpieces Accuracy +/- 0.15 mm
- Protractor head to set the blade at desired angle to an edge of a workpiece, and can be used to measure angles Range 0-180 degree accuracy +/-7min
- Square head: to set the blade at 90 degree or 45 degree to an edge of a workpiece Accuracy +/- 8min for 90 degree square, +/- 10min for 45 degree square
- Blade : Range 300mm/12 Inch, Graduation: 0.5 mm and 1/32 Inch on frontlance, 1mm and 1/64 Inch on back face

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan