Beli Senter Led Cree Paling Terang Terbaru di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  2. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  3. OLIGHT Weapon Light PL
    Mulai

    Rp1.999.900

    OLIGHT Weapon Light PL
    Deskripsi:
    Olight PL-2RL BALDR adalah versi cahaya laser merah yang ditunggu-tunggu dari terobosan produk Olight PL-2 Valkyrie 1200 lumens. Senter ini menggunakan dua baterai CR123A berkapasitas tinggi dan dilengkapi dengan LED CREE XHP35 HI untuk menghadirkan output yang paling intens dengan sinar terfokus sepanjang 235 meter yang masih cukup lebar untuk melihat sekeliling Anda dan visibilitas yang lebih baik. Cahaya laser dapat disesuaikan dengan alat yang disertakan untuk menyesuaikan dengan perlengkapan Anda. Dilengkapi juga dengan alternatif output 400 lumens yang tidak terlalu menyilaukan, menggabungkan saklar ambidextrous untuk aktivasi mudah di bawah tekanan tinggi, dan sistem pemasangan / lepas cepat 1 detik, PL-2RL BALDR adalah pilihan tepat untuk penggunaan taktis profesional.Output:Mode 1 (Laser On) : 400 Lumens / 1.5 Hours + 100 Min Mode 1 (Laser Off) : 1200 Lumens / 1.5 Hours + 105 Min Mode 2 (Laser On) : 400 Lumens / 105 Mins Mode 2 (Laser Off) : 400 Lumens / 120 Mins Red Laser : 645-655nm / 75 HoursSet Content:Olight PL-2RL BALDR x 11600mAh CR123A Battery x 21913 Rail Mount (for 1913 Rail) x 1T6/T8 Socket Head Wrench x 1Allen Screw x 2Instruction Manual
  4. OLIGHT Flashlight Warrior
    Mulai

    Rp1.999.900

    OLIGHT Flashlight Warrior
    Deskripsi:
    Olight Warrior 3 is a dual-switch straight tactical flashlight with class-leading features. Its cool white LED, paired with the TIR optic lens, delivers up to 2,300 lumens, which is much brighter than the previous M2R Pro Warrior. It features 6 output settings including an energy-saving moonlight mode and a deterring strobe mode. You can select a suitable setting on demand using the side switch. For tactical operation, the dual-stage tail switch allows quick and easy access to the most important settings. The tailcap is also upgraded for compatibility with an optional dual-button remote switch to control it as a WML. Powered by a 5000mAh 21700 battery, the Warrior 3 conveniently recharges via an MCC3 USB magnetic charging cable. The 4-level battery and brightness indicators around the side switch always keep you informed about its status. In addition, its heavy-duty clip and rugged pouch provide multiple carry options. The Warrior 3 is ideal for any mission where an ultra-bright tactical light is vital.Set Content:Warrior 3 (Battery Included) x 1Pocket Clip x 1MCC3 USB Magnetic Charging Cable x 1Holster x 1User Manual x 1
Daftar Harga Senter Led Cree Paling Terang Terbaru Terbaru November 2026
NITECORE Headlamp LEDRp399.900
OLIGHT HeadlampRp1.499.900
OLIGHT Weapon Light PLRp1.999.900
OLIGHT Flashlight WarriorRp1.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)