Beli Senter Kepala Kawachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Petzl Senter Kepala Tikkina Hijau (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp759.900

    Petzl Senter Kepala Tikkina Hijau (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    TIKKINA® Simple, compact headlamp for proximity lighting 150 lumens The TIKKINA headlamp offers 150-lumen brightness and a wide beam for proximity lighting. Simple, compact and with a long burn time, it is practical for outdoor activities like camping or trekking, or for traveling, and also for daily activities and projects around the house. TIKKINA is a HYBRID headlamp that is also compatible with the CORE rechargeable battery. -Compact and lightweight: only 85 g -Long burn time -Simple to use, thanks to its single button with which to quickly and easily select the lighting mode -Three lighting modes: proximity, movement and distance vision -TIKKINA is a HYBRID headlamp: it comes with three standard batteries, and is also compatible with the CORE rechargeable battery
    atribut:
    • Certifications: CE
  2. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  3. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  4. Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    Mulai

    Rp169.900

    Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Current (mAh): 2000
  5. Pelican Flashlight LED (Senter)
    Mulai

    Rp809.900

    Pelican Flashlight LED (Senter)
    Deskripsi:
    Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
  6. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  7. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  8. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  9. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  10. Camelion Head Light
    Mulai

    Rp72.900

    Camelion Head Light
    Deskripsi:
    - Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
  11. monotaro Headlight COB
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    monotaro Headlight COB
    Deskripsi:
    Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed work
    atribut:
    • Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
    • Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
    • Waterproof Protection Grade: IP-X3
    • Total Luminous Flux (Lm): 150-75
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
    • Irradiation Angle: 107.8 degrees
    • Irradiation Distance (m): About 22
    • Light Source: 3W COB LED
    • Lighting System: High / Low / Flashing
  12. Sunrei Headlamp MUYE Series
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Sunrei Headlamp MUYE Series
    atribut:
    • Shooting Beam (m): 100
    • Certification: CE/RoHS
    • Waterproof: IPX5
  13. Fenix LED Flashlight
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  14. Sunrei Work Light
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp339.900

  15. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  16. Sunrei Headlamp Youdo Series
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp199.900

    Sunrei Headlamp Youdo Series
    atribut:
    • Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
    • Material (button): Rubber
  17. Sunrei Headlamp Ree Series
    Mulai

    Rp329.900

    Sunrei Headlamp Ree Series
    atribut:
    • Lumens (lm): 155
    • Lamp Model: Focus, Flood, SOS
    • Material: ABS Engineering Plastic (Headlamp), Rubber (Botton)
    • Dimensions (cm): 6.5x3.5x3
  18. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
Daftar Harga Senter Kepala Kawachi Terbaru November 2026
Petzl Senter Kepala Tikkina Hijau (Senter Kepala)Rp759.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
KRISBOW Senter LEDRp99.900
Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)Rp169.900
TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter)Rp51.900
Camelion Senter LEDRp29.900
Pelican Flashlight LED (Senter)Rp809.900
OLIGHT HeadlampRp1.499.900
Meval LED FlashlightRp97.900
Fenix HeadlampRp669.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)