Beli Senso Kayu Elektrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MTMasaki Electric Chain Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    MTMasaki Electric Chain Saw
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1x MTMASAKI MT-8600 Gergaji Rantai Elektrik 12in1x Gergaji gergaji 1 x 12 inci1x Rantai gergaji 1 x 12 inci1x Carger2x Baterai 36VF 20000 mah1x Kotak Alat1x Obeng-Panduan pengguna
    atribut:
    • Dimension WxLxH (cm): 39x28x19
    • Rated Voltage (V): 21
    • Size (mm): 290
    • Speed (rpm): 3000
  2. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  3. FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.199.900

    FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Mix: Tenaga Baterai
    • Dimensions (cm): 51x30x32.5 (without a bar)
    • Chain Oil Capacity (ml): 350
    • Max. Electricity (VA): FEC 58/2.5, FEC 58/5, Lithium-Ion Battery
    • Length of the bar (mm): 400
  4. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  7. FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Mulai

    Rp1.699.900

    FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Deskripsi:
    Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.
    atribut:
    • Size (inch): 22
    • Engine Type: Air Cooling
    • Maximum Power Output (kW): 2.4
    • Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
    • Displacement (cc): 58
    • Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  10. Husqvarna Sparepart Chainsaw
    Mulai

    Rp7.999.900

    Husqvarna Sparepart Chainsaw
    Deskripsi:
    125Easy to start, easy to use yet surprisingly powerful basic chainsaw with 16” bar, ideal for occasional tasks such as cutting firewood, pruning and light forest clearing. Purge pump reduces the number of pulls needed to start the saw, while the compact saw body and low vibration makes working comfortable and convenient. Quick release, easy access air filter reduces downtime and increases productivity.IncludedNose type Sprocket noseSpikes EnclosedChain type H37Bar length (inch) 18 in
Daftar Harga Senso Kayu Elektrik Terbaru November 2026
MTMasaki Electric Chain SawRp1.099.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.399.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp7.199.900
Deli Gasoline Chain Saw (Gergaji Elektrik)Rp1.499.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp3.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita ChainsawRp3.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)