FUJIYAMA Gasoline Chainsaw

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Size (inch)22
Engine TypeAir Cooling
Maximum Power Output (kW)2.4
Chain Oil Tank Capacity (ml)260
Displacement (cc)58
Fuel & Oil Mix Rate25:1
Fuel Tank Capacity (ml)550
Maximum Engine Speed (rpm)3000-8000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin.
- Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai.
- Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun.
- Irit bahan bakar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan