Beli Selang Sprayer Elektrik Panjang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- Sanchiin Power Sprayeratribut:
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)atribut:
- Color: Yellow
- PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Deskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- PM Cable Duct (Kabel Duct)Deskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Finish: Chrome Plate
- Material: S2 Alloy Steel
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold WaterDeskripsi:A lot of power for less money: thanks to its robust steel frame, the HD 5/11 Cage Classic high-pressure cleaner has been designed for even the harshest conditions. Easy to transport thanks to the ergonomic handle, the long-lasting machine is suitable for stationary and, in particular, mobile applications. It can be mounted on the floor or on the wall. And finally, the HD 5/11 Cage Classic naturally also impresses with its cleaning power (110 bar pressure). Equipment - Spray gun, standard - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 600 mm - Power nozzle - Pressure cut-off - High-pressure spray lance APPLICATION AREAS - Vehicle cleaning - Cleaning of outside areas - Workshop cleaning - Service station cleaning - Swimming pool cleaning
- TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)Deskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga Selang Sprayer Elektrik Panjang Terbaru November 2026
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp829.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel) | Rp329.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp789.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin) | Rp109.900 |
| Sanchiin Power Sprayer | Rp2.199.900 |
| TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor) | Rp50.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
| PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC) | Rp22.900 |
| Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1vP102062067-4.jpg)
%20Flexible%20NFK%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102030233-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/P102118665-1.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)

/h9P103632621-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P103074669-1.jpg)
/P101547718-2.jpg)


/9zP103074359-4.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/apP101000385-4.jpg)
/a0P102266360-7.jpg)
/83P102265291-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)