Beli Seal Pompa Air Shimizu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  2. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  3. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  5. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  6. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    54%
    Mulai

    Rp6.399.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  7. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Mulai

    Rp4.299.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  8. Wasser Pompa Celup Air Asin
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pompa Celup Air Asin
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  9. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  10. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  11. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  12. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  13. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  14. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  15. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  16. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  17. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  18. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp24.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)
    atribut:
    • Phase: Three
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 8.50
  19. Grundfos Pompa Dorong
    Mulai

    Rp9.199.900

  20. HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
Daftar Harga Seal Pompa Air Shimizu Terbaru January 2026
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp6.399.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMRp4.299.900
Wasser Pompa Celup Air AsinRp1.299.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
Wasser Pompa DorongRp899.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)