Beli Rotary Drill Bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  2. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp169.900

    MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    These drill bits have a carbide tip with multiple cutters for creating holes in concrete and masonry. The bits' SDS-Plus shank prevents them from slipping in high-torque drilling applications. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
    atribut:
    • Impact Rated: Yes
    • For Tool Type: Rotary Hammer
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. MILWAUKEE Rotary Hammer Adapter (Adaptor Bor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    MILWAUKEE Rotary Hammer Adapter (Adaptor Bor)
    Deskripsi:
    Drill bit shank adaptors connect to drill bits to allow the bits to be used with rotary hammers that typically accept bits with a different shank style.
    atribut:
    • Shank Type - Machining: SDS Max, SDS Plus
    • Shank Diameter (inch): 1 7/32
    • Shank Length (inch): 2
    • Measurement System: Fractional Inch
    • For Tool Type: Rotary Drill
    • Material - Machining: Steel
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Overall Length (inch): 2
    • Primary Material Application: Concrete, Masonry
  8. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  9. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  10. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  11. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  12. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  14. Drill Doctor Drill Bit Sharpener
    Mulai

    Rp8.099.900

    Drill Doctor Drill Bit Sharpener
    Deskripsi:
    - User replaceable diamond sharpening wheel design for simple replacement- One piece alignment system improves precision, and adjustability- Longer jaws hold bit more precisely and jaw guides eliminate jaw twisting on small bits- Cast aluminum point angle shuttle for added durability- For the serious drill bit user – DIY, hobbyist, and professional- Sharpens 3/32” – 1/2” drill bits- Sharpens High-speed Steel, Carbide, Cobalt, TiN-coated and Masonry bits- Sharpens both 118 degree and 135 degree point angles- Can sharpen 3/32” – 1/2” reverse-twist (left-hand) drill bits with optional accessory (special order only)
    atribut:
    • Twist Bit Point (degree°): 118135
    • Drill Bit Size (inch): 3/32-1/2 Twist & Mansory Bits
  15. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  16. HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp81.900

    HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: 2 cutters
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 2
    • Product Class: Premium
  17. KRISBOW Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

Daftar Harga Rotary Drill Bit Terbaru October 2026
BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Rp53.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp41.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp169.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
TRUSCO Rotary Type Drill StandRp179.900
MILWAUKEE Rotary Hammer Adapter (Adaptor Bor)Rp2.299.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
KRISBOW Set Mata Bor Mixed (Drill Bit Set)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)