Beli Ring Plat Tembaga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    50%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  2. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  3. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  4. SMT Washer Plat SUS304
    48%
    Mulai

    Rp15.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  5. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  6. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  7. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. monotaro.id Ring Per 316 Pack Kecil
    9%
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Ring Per 316 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS316
  10. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  11. monotaro Flat Washer
    Mulai

    Rp67.900

    monotaro Flat Washer
    Deskripsi:
    Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • The thickness T (mm): 6
    • Material: S45C
    • Fit bolts (metric thread): M20
    • Surface Treatment: Homo processing
    • Inside diameter d ( phi mm): 21
    • The outer diameter D ( phi mm): 50
    • Hardness HRC: 45-50
    • Heat treatment: Homo processing
  12. SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)
    62%
    Mulai

    Rp379.900

    SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
  13. KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp469.900

    KNIPEX Circlip Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    -Suitable for attaching and detaching snap rings for holes.-Very sturdy since it is forged.-Non-slip tip.
    atribut:
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  14. NIPPON PAINT Platone 8000 3.785L (Cat Minyak)
    Mulai

    Rp369.900

    NIPPON PAINT Platone 8000 3.785L (Cat Minyak)
    Deskripsi:
    Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 11 - 14
    • Size (L): 3.785
  15. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  16. Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp899.900

    Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Matt
  17. Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  18. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Fan Type: Wall Fan
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  19. Yoshinobu Plate Washer
    33%
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Plate Washer
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black steel
Daftar Harga Ring Plat Tembaga Terbaru November 2026
monotaro.id Ring Plat Besi KuningRp5.900
monotaro.id Ring Plat SS304 Pack KecilRp9.900
monotaro.id Ring Plat Besi PutihRp5.900
monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack KecilRp5.900
SMT Washer Plat SUS304Rp15.900
Yoshinobu Snap Ring InternalRp27.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
monotaro.id Ring Per 316 Pack KecilRp7.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)