Beli Reversing Valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMD Reversing Valve
    Mulai

    Rp3.699.900

    AMD Reversing Valve
    atribut:
    • Size (mm): 160-630
  2. SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)
    58%
    Mulai

    Rp379.900

    SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
  3. Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    67% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

  4. Ariston Heat Pump (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ariston Heat Pump (Pompa Panas)
    Deskripsi:
    Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
  5. Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unit
    atribut:
    • Power (W): 3000
    • Voltage (V): 230
    • Index Protection: IP25D
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  6. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  7. KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Compression Ratio: 60 : 1
    • Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 360-480
    • Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
    • Air Consumption (L/m): 340
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
    • Suction Tube Length (mm): 500
    • Ø Suction Tube (mm): 32
  8. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  9. THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)
    26%
    Mulai

    Rp239.900

    THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)
    Deskripsi:
    The structure is made of a special alloy that is well-fitted between the colored chromate-treated steel holder and the hard chrome-plated spherical inner ring, providing high rigidity and high wear resistance. Grease can be applied to the sliding surface from the Grease nipple.
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
    • Material: Holder: S35C (colored chromate treatment) Spherical inner ring: SUJ2 HRC58 or higher (hard chrome plating treatment) Bush: Special copper alloy
    • Type: Left-hand thread type
  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  11. Schneider Electric TeSys LE (Pengaman Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  12. ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet)
    Mulai

    Rp679.900

    ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    Contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and power circuits up to 690V AC. These contactors are of the block type design with: -3 main poles and 1 built-in auxiliary contact-Control circuit: AC operated-Add on auxiliary contact blocks for front or side mounting and a wide range of accessories.
  13. Phoenix Contact Inline Terminal
    Mulai

    Rp519.900

    Phoenix Contact Inline Terminal
    Deskripsi:
    Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 1, 120 V AC, connection method: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field
  14. JTC Telescopic Transmission Jack
    Mulai

    Rp19.999.900

    JTC Telescopic Transmission Jack
    atribut:
    • CUFT: 3.4ft
  15. SMC ISO Air Cylinder C85 (Silinder Pneumatik)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp359.900

  16. Ariston Heat Pump Swimming Pool (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Ariston Heat Pump Swimming Pool (Pompa Panas)
    atribut:
    • Condenser: Titanium
    • Maximum Temperature (°C): 45
    • Refrigerant: R410a
Daftar Harga Reversing Valve Terbaru October 2026
AMD Reversing ValveRp3.699.900
SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)Rp379.900
SUPER TOOL Screw Cam Clamp Double Eyes.Twist-Cam TypeRp6.499.900
SUPER TOOL Screw Cam Clamp (Double Eyes Type)Rp5.799.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet)Rp139.900
Ariston Heat Pump (Pompa Panas)Rp15.999.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)Rp19.999.900
Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Rp44.900
KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)