Beli Regulator Mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Regulator Hookatribut:
- Dimension L (mm): 140
- Dimensions a (mm): 50
- Shaft Diameter (mm): 2
- Weight (g): 10
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Glade Air Car Refresher Gel Refill (Pengharum Mobil)Deskripsi:Glade Car Fresh, the fresh clean scent makes your car refreshed. Economic, practice, and long lasting fragrance your car.
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Glade Pengharum Ruangan Gantung One For AllDeskripsi:Glade One menyemarakan setiap ruangan di rumah ataupun mobil Anda.atribut:
- Size (g): 70
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- FASA Professional High Pressure CleanerDeskripsi:- Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve - Total Stop- Suction and delivery S/S valves- Detergent built-in tank for indirect suction- Pressure regulator- Hose holder- Accessory holder- Ergonomic handle.atribut:
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: Single Phase
- LAVOR Cold Water High Pressure Cleaners OHIODeskripsi:'-4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection. -Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. -Low voltage and delayed Total Stop. -Suction and delivery valves s/s. -Pressure regulator. -Pressure gauge Glicerine. -Steel frame. -Steel cover.atribut:
- Number of Phase: Three Phase
- Operating Pressure Max (bar): 350
- Absorbed Power: 11000 W
- Voltage: 400V-50Hz
- Delivery Rate: 1020 Liter/ hour
- Maximum Inlet Water Temperature (°C): 40°C
- Rotation Speed (rpm): 1450 RPM
- FASA Cold Water High Pressure Cleaner with Petrol EngineDeskripsi:- Three ceramic coated pistons brass axial pump head with built-in by-pass valve. - Suction and delivery S/S valves. - 5 HP Honda GP 160 unleaded gasoline engine. - Integrated detergent suction with external suction probe.- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.atribut:
- Engine HP: 5
- Engine Type: Honda GP 160
- Maximum Delivery Rate (L/hour): 570
- Max. Bar: 30÷160
- Maximum PSI: 2320
- LAVOR Cold Water High Pressure Cleaners THERMICDeskripsi:-Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. -Suction and delivery valves s/s. unleaded gasoline engine HP 9. -With safety by-pass valve. -Integrated detergent suction with external suction probe. -Thermal valve. -Pressure regulator. -Suction hose with check valve (optional). -Steel frame.atribut:
- Operating Pressure Max (bar): 220/250
- Absorbed Power: 7000W
- Delivery Rate: 900 Liter/ hour
- Maximum Inlet Water Temperature (°C): 40 degrees C
- Motor Type/HP: LAVOR / 9
- Rotation Speed (rpm): 3400 RPM
- FASA Professional High Pressure Cleaner Tasman XLDeskripsi:- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling.- Three full ceramic pistons, brass linear pump head with by-pass valve.- Low voltage and delayed Total Stop.- Suction and delivery S. S. valves.- Detergent built-in tank for indirect suction (2.8L )- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.- Hose-reel.atribut:
- Voltage (V): 400
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: Three Phase
- Rotation Speed (rpm): 1450
- FASA Professional High Pressure Cleaner Tasman LPDeskripsi:- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling.- Three ceramic coated pistons,(full ceramic pistonsonly for Tasman 1713) brass linear pump head with built-in by-pass valve.- Suction and delivery S. S. valves.- Low voltage and delayed Total Stop (three phase models).- Detergent tank (2.8L).- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.- Hose-reel (on request).atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 1450
- FASA Professional High Pressure Cleaner Explorer LPDeskripsi:- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling.- Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve.- Suction and delivery S/S valves.- Automatic Stop (late shut down protection 24V)- Safety valve for overpressure.- Integrated detergent suction with external suction probe.- Power cable (5m).- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.- Tough steel main frame.atribut:
- Voltage (V): 400
- Frequency (Hz): 50
- Max. Bar: 30÷200
- Maximum PSI: 2900
- Number of Phase: Three Phase
- Rotation Speed (rpm): 1450
- KOBE RED LINE Air Impact WrenchDeskripsi:IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.atribut:
- Actual Air Consumption (cfm): 4.2
- Overall Height (mm): 240
- Overall Length (mm): 245
- Overall Width (mm): 80
- Square Drive Size (inch): 3/4
- Air Inlet Size (inch): 1/4
- Air Pressure (psi): 90
- Body Style: Pistol Grip
- Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
- Height (mm): 240
- Item: Air Impact Wrench
- MFR Part No.: IW750
- Maximum Torque (Nm): 1085
- No Load Speed (rpm): 4800
- Power Source: Air
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
- Vibration Level (m/s2): 5.8
- eclassCode: 21052003
- Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In OneDeskripsi:Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.atribut:
- Volume (g): 42+13
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga Regulator Mobil Terbaru April 2026
| TONE Regulator Hook | Rp58.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Glade Air Car Refresher Gel Refill (Pengharum Mobil) | Rp12.900 |
| Kenmaster Lap Kanebo | Rp10.900 |
| SMC Filter Regulator | Rp809.900 |
| DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn) | Rp129.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| Glade Pengharum Ruangan Gantung One For All | Rp11.900 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp109.900 |
| FASA Professional High Pressure Cleaner | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101544625-6.jpg)


/P102212493-1.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)

/P102266069-1.jpg)










/b4P101000400-2.jpg)