FASA Professional High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
Frequency (Hz)50
Number of PhaseSingle Phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve _x000D_
- Total Stop_x000D_
- Suction and delivery S/S valves_x000D_
- Detergent built-in tank for indirect suction_x000D_
- Pressure regulator_x000D_
- Hose holder_x000D_
- Accessory holder_x000D_
- Ergonomic handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan