FASA Professional High Pressure Cleaner Tasman XL (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp48.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)400
Frequency (Hz)50
Number of PhaseThree Phase
Rotation Speed (rpm)1450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling._x000D_
- Three full ceramic pistons, brass linear pump head with by-pass valve._x000D_
- Low voltage and delayed Total Stop._x000D_
- Suction and delivery S. S. valves._x000D_
- Detergent built-in tank for indirect suction (2.8L )_x000D_
- Pressure regulator._x000D_
- Glicerine pressure gauge._x000D_
- Hose-reel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait