Beli Refrigerant Leak Detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRACERLINE C Leak Detector Automotive (Pendeteksi Kebocoran)
    Mulai

    Rp13.999.900

    TRACERLINE C Leak Detector Automotive (Pendeteksi Kebocoran)
    Deskripsi:
    These electronic leak detectors identify refrigerant leaks in vehicle air conditioning systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111809
    • Application: Automotive A/C
    • For use with: A/C Equipment
    • Includes: (2) D Cell Batteries, Replacement Filters, Rugged Carrying Case., Sensor
    • Manufacturer Part Number: TP-9360
    • Material: Plastic
    • Number of Pieces: 4
    • Package Quantity: 1
    • Sub Brand: PRO-ALERT
    • Tool Type: Electronic Refrigerant Leak Detector
  2. CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp239.900

    CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    CRC® HVAC Leak Detector diformulasikan secara khusus untuk mendeteksi kebocoran gas atau udara dengan cepat dan mudah. Formula berbasis air sehingga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mengandung minyak, silikon, atau pelarut berbahaya lainnya.CRC HVAC Leak Detector dengan cepat dan andal menemukan kebocoran dengan membentuk gelembung yang terlihat saat diaplikasikan pada kebocoran apa pun.- Mendeteksi dan menemukan kebocoran gas dalam sistem bertekanan dengan membentuk gelembung- Kompatibel dengan logam dan plastik- Produk Biodegradable (OECD 301B: 31%)Cara Penggunaan :1. Semprotkan CRC HVAC Leak Detector pada area yang akan diuji secara merata2. Gunakan tabung ekstensi untuk bagian yang sulit dijangkau3. Gelembung akan muncul tepat di lokasi yang mengalami kebocoran4. Saat digunakan pada sistem plastik, tembaga atau oksigen, segera bersihkan residu dengan menggunakan air5. Tidak untuk digunakan pada peralatan berenergi listrik
    atribut:
    • Size (g): 510
  3. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  4. ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)
    Mulai

    Rp9.699.900

    ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)
    Deskripsi:
    -Equipped with an infrared type(NDIR type)leak sensor for accurately detecting leaks.-Automatically switches among 3 stage sensitivity depending on the amount of leak.-Equipped with LED light at the tip of probe, making it easy to search for refrigerant leakage in dark place.-For detecting refrigerant leakage of large freezer/refrigerator, large air conditioning unit, packaged air conditioning, display case, etc.-Detection target: Fluorocarbon gas, HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFO-1233zd, etc.-Leak check bottle-Spare filterx5-AC Adapter-Main unit cover-Storage Case
  5. TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Material: Principal components:Surfactants, Water
    • Volume (ml): 354
    • Purpose of Use: Discovery of gas leaks at welded joints and welds of various gas appliances and piping systems. Discovering refrigerant leaks in equipment such as air conditioners, refrigerators and piping junctions.
  6. LEAKFINDER Leak Detecting UV Glasse
    Mulai

    Rp1.199.900

    LEAKFINDER Leak Detecting UV Glasse
    Deskripsi:
    These fluorescence enhancing glasses come with a UV flashlight. The flashlight illuminates the dye so that the leaks can be identified while wearing the glasses.
    atribut:
    • UNSPSC: 39101616
    • Application: A/C System; Coolant; Oil
    • Includes: (3) AAA Batteries, Lanyard
    • Material: Metal
    • Number of Pieces: 1
    • Sub Brand: LeakFinder
    • Tool Type: Leak Detector UV Flashlight
  7. ROBINAIR Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    ROBINAIR Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)
    Deskripsi:
    These kits test for leaks and check pressure levels in vehicle cooling systems. They have a variety of connecting hose adapters to reduce coolant loss and prevent spray during testing. The kits come in heavy duty storage cases.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111932
    • Container Type: Cartridge
    • Standards: SAE
  8. INFICON Replacement Gas Detector Sensor & Part
    Mulai

    Rp4.999.900

    INFICON Replacement Gas Detector Sensor & Part
    atribut:
    • UNSPSC: 41111809
    • Accessory Brand: INFICON
    • Compatible Detector Manufacturer Part Number: Refrigerant Leak Detector, D-TEK Select
    • Compatible Detector Model/Series: D-TEK Select
    • Gas Detected: Refrigerants
    • Manufacturer Part Number: 712-701-G1
    • Part Type: Sensor
    • Sub Brand: Replacement Sensor, D-TEK Select
  9. Taiho Kohzai Leak Foamer (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  10. TESTO Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Gas Refrigeran)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TESTO Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Gas Refrigeran)
    Deskripsi:
    The testo 316-3 refrigerant leak detector is one piece of kit that you as a refrigerant technician just won’t want to be without. The handheld leak detector can detect all the most common cooling agents. And the smallest leaks. Comes with an automatic zero setting that also enables you to locate leaks in contaminated rooms.testo 316-3 leak detector - benefits at a glanceCan detect all common cooling agents: CFCs, HFCs, FCsHighly sensitive ( < 4 g/a - 1g/a according to DIN EN14624:2012 standard) - can detect even the smallest leaks Ready for use - there’s no need to select cooling agent characteristics firstAutomatic zero setting - can detect leaks in rooms that are already contaminatedVisual and audible alarm which are activated when a leak is detectedQuick and easy sensor changeComplies with specifications for F gases regulations, SAE norm J1627 and DIN EN 14624:2012 standard What’s includedtesto 316-3 refrigerant leak detector for cooling agents, sensor head, carry case, calibration certificate, batteries, filter. Product Includes: testo 316-3 refrigerant leak detector for cooling agents, sensor head, carry case, calibration protocol, batteries, filter.Sensor change by customer The simple design of the testo 316-3 enables the sensor to be changed in just a few seconds and means the sensor is always ready for use. Tightness testing of refrigeration systems The testo 316-3 meets all the requirements of the F gases regulation thanks to the high sensitivity of 4 g/a. This means you can find every leakage – no matter whether it involves an R22, R134a, R410a or another refrigerant.
    atribut:
    • Operating Humidity: 20 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -18 to +50
    • Sensitivity: 4 g/a (0.15 oz/a)
    • Standards: EN 14624:2012; SAE J1627
    • Storage Temperature: 0 to +50 °C
    • Battery Life: 16h permanent Operation
    • Battery Type: 2xD
    • Detectable: R22; R134a; R404A; R410A; R507; R438A; and all CFCs, HFCs, and HCFCs
    • Dimensions (mm): 270x60x61
    • EU-/EG-guidelines: 2004/108/EG
    • Life-time sensor: Approx. 80 to 100 h (corresponds to approx. 1 year)
    • Product Color : Black
    • Weight (g): 500 (incl. batteries)
  11. TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)
    Deskripsi:
    Leaks on a refrigeration system have very serious consequences: the required cooling capacity is reduced and, in the worst case scenario, the system may suffer damage. This can cause environmental damage and result in unnecessary cost to your customer. This makes it all the more important for you to be able to detect even the smallest of leaks quickly and reliably - using the testo 316-4 leak detector, for example. Advantages of the testo 316-4 set 2 leak detectorIdeal for ammonia: the testo 316-4 leak detector (set 2) is a fast, reliable leak detector for ammoniaPractical sensor technology: thanks to permanent sensor monitoring, malfunctions or contaminations are shown on the display. If dirty, the leak detector's sensor can be easily cleaned and is then ready for use again straight away. Its flexible gooseneck means that it can be positioned close to the pipework or the measuring locationHigh sensitivity: with a very high sensitivity of ˂3g/a in accordance with EN 14624, the leak detector can detect even the smallest of leaks. Maximum leakages are indicated via the drag pointer function - making it easier to locate leaksReliable warning functions: an acoustic signal indicates that a leak has been detected. The display also changes from green to red. The earphones included in the set also enable the testo 316-4 leak detector to be used in loud environmentsProduct Includes: testo 316-4 leak detector including refrigerant sensor head, case, mains unit and earphones.
    atribut:
    • Operating Humidity: 20 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Reaction Time: < 1 s
    • Sensitivity: 3 g/a
    • Standards: EN 14624:2012
    • Alarm Function: Optical; audible
    • Battery Life: 6 h (Continuous Operation)
    • Battery Type: 1 battery block (6 cells NiMh)
    • Detectable: R134a; R22; R404A; H₂ and all common refrigerants such as CFC, HCFC, HFC NH₃ (separate sensor Head)
    • Dimensions (mm): 190x57x42
    • Leakage alarm: optical and audible alarm
    • Length of gooseneck (mm): 370
    • Product Color : Black
    • Start-up Time: < 50 s (0 ... +50 °C); < 80 s (-20 ... 0 °C)
    • Storage Temperature: -25 to +70 °C
    • Weight (g): 348
  12. HIGHSIDE Refrigerant Dye Injector Kit (Kit Injeksi Pewarna Kebocoran)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HIGHSIDE Refrigerant Dye Injector Kit (Kit Injeksi Pewarna Kebocoran)
    Deskripsi:
    Lead-free pressure-reducing valves regulate incoming water pressure to set levels to protect plumbing systems and reduce water consumption. They are low-lead compliant for use in potable water systems. These valves do not have an inline strainer, giving them a low lay length suited for retrofit applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111932
    • Amount of Refrigerant: None
    • Dye Type: UV Penetrant
    • Product Type: Penetrant Dye Quick Kit
    • Typical Application: Leak Detection
  13. Amprobe Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Freon)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Amprobe Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Freon)
    Deskripsi:
    Troubleshoot air conditioning systems quickly and accurately with Amprobe RLD-1 Refrigerant Leak Detector. State of the art technology assures precise, unambiguous readings, and makes leak detection across a wide variety of refrigerants easy and quick.
    atribut:
    • Detectable Gases: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-22
    • Sensitivity (R-22, 134a): H – 3g/year, M – 15g/year, L – 30g/year
    • Sensitivity (R-404A, 407C, 410A): H – 4g/year, M – 20g/year, L – 40g/year
    • Alarm Method: Buzzer, tricolor LED Bar Indicator
    • Power (V): 3 (DC)
    • Snake Tube Length (cm): 40
  14. Landtek Ultrasonic Leakage Detector
    Mulai

    Rp6.199.900

    Landtek Ultrasonic Leakage Detector
    Deskripsi:
    Used for measuring Leakage of system. Applicable to detect Leaks in refrigeration and air condition systems, Leaks in heating system, Internal leaks in steam transfers, Compressed air leaks, Tire & tube leaks, Engine seals, Electrical arcing, The bearing problems, Bake system.With the Ultrasonic transmitter, it is applicable to Air leaks around door & window gaskets & seals, Water leaks in roofs, Conduit & pipe identification, Door & trunk seals, Windshield leaks.Human ear can hear sound frequency up to 18 KHz. The sound frequency above 20 KHz is categorized as ultrasonic sound which is not audible.Ultrasonic sound is very directional in nature. We can utilize this nature to pinpoint the exact origin of the sound source where the leak is located.Physics tells us that the gas always flows from the higher pressure region to the lower one. When the pressuredifference is only a small opening, the turbulence created by the gas through the small hole then generates ultrasonic sound.In the non pressurized state, the ultrasonic transmitter is applicable, ultrasonic wave can leak from the small hole.Ultrasonic gas leakage detector is designed based on the above simple physics
    atribut:
    • Frequency Response (Hz): 20K to 100K
    • Leakage Sensitivity Indicator: LED display panel & audible tone. (LED display is a relative measurement only. Audible tone is the frequency of the received ultrasonic sound divided by 32.)
    • Operating Condition Humidity: Max. 80% RH.
    • Power Consumption (mA): Approx. DC 25
    • Power Supply (V): 4x1.5 AAA(UM-4) battery
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 50
    • Operating Conditions (°F): 32 to 122
    • Size (HxWxD) (inch): 9.3x2.5x1.0
    • Size (HxWxD) (mm): 236x63x26
  15. SPECTROLINE Refrigerant Dye Injector Kit (Kit Injeksi Pewarna Kebocoran)
    Mulai

    Rp3.899.900

    SPECTROLINE Refrigerant Dye Injector Kit (Kit Injeksi Pewarna Kebocoran)
    Deskripsi:
    These fluorescent leak detection kits are designed to use OEM-approved universal/POE (polyolester) solvent-free dyes that reveal leaks as small as 1/8 oz. per yr. or less. They are compatible with all refrigerants and lubricants including CFCs, HCFCs, HFCs, and ammonia. Use with small and medium air conditioning refrigeration systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111809
    • Product Type: Fluorescent Dye Injector Kit
  16. RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Mulai

    Rp7.599.900

    RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Deskripsi:
    The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.
    atribut:
    • Calibration: Automatic
    • Alarms: Visual, audible and vibration
    • Catalog Number: 36163
    • Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
    • Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
  17. BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  18. OneMed No Pain Instant Topical Skin Refrigerant Spray
    Mulai

    Rp189.900

    OneMed No Pain Instant Topical Skin Refrigerant Spray
    Deskripsi:
    No Pain Spray merupakan cairan aerosol yg di gunakan utk mencegah rasa sakit yang di akibatkan suntikan , prosedur bedah minor ( spt abses kecil , drainase ) , cedera olah raga dan nyeri otot mendalam. Nopain dalam bentuk aerosol yang di semprotkan ke permukaan kulit , akan menguap cepat dari permukaan kulit , dan menyebabkan pendinginan jaringan dan menghasilkan ketidak pekaan syaraf perifer. Nopain memiliki formula kimia pentafluropropane dan tetrafluropropane yg non flamable dan aman. Ini di gunakan utk instant cold spray , efek dingin , bisa untuk 1. Kejang otot waktu olah raga 2. Minor pain , bedah kecil spt abses 3. Sport injuries 4. Pemasangan iv cath pada anak 5. Cabut gigi anak via kasa yang di semprotkan 6. Tidak berbau , tidak berwarna , bening 7. Non flamable 8. Di semprotkan 2 – 3 detik , dgn jarak 6 – 10 cm 9. Isi 100 ml Tidak berbahaya , tidak toxic , dan ramah lingkungan = green , disebut juga Nopain green spray Penggunaan sama dengan etik klorida Kemasan : 1 botol , dan per box isi 10 Botol
    atribut:
    • Volume (ml): 100
Daftar Harga Refrigerant Leak Detector Terbaru October 2026
TRACERLINE C Leak Detector Automotive (Pendeteksi Kebocoran)Rp13.999.900
CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp239.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
TESTO Gas Leak DetectorRp4.999.900
ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)Rp9.699.900
TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp199.900
LEAKFINDER Leak Detecting UV GlasseRp1.199.900
ROBINAIR Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)Rp1.599.900
TESTO Gas Leak DetectorRp5.399.900
INFICON Replacement Gas Detector Sensor & PartRp4.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)