Beli Ragum Derajat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Atlas Machine Vice With Plain Base (Ragum Mesin)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Atlas Machine Vice With Plain Base (Ragum Mesin)
    Deskripsi:
    Machine Vices without Swivel Base Manufactured in accordance with high quality criteria. Designed for general purpose milling, planing and drilling applications. Machine Vices with Swivel Base Type Also available complete with a swivel base designed for milling, planing and drilling applications. Graduated to 1 Degree .
    atribut:
    • Base Type: Fixed
  2. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  3. TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine (Ragum Mesin Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine (Ragum Mesin Bor)
    Deskripsi:
    It is made of cast iron which is hard to break even for strong work.
    atribut:
    • Finishing Material: (Body) FC25
  4. TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Diameter (mm): 90
    • Total Ruler Length (mm): 204
    • Ruler Thickness (mm): 1.2
    • Scale Interval: 1degrees
  5. TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  6. Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp709.900

    Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
  7. Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)
    BARU
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    This digital protractor has a range of 360 Degrees split into 4 x 90 Degrees quadrants. It is simple to calibrate and the intelligent display changes orientation at 90 Degrees and 270 Degrees to remain readable. It has a V groove on the top and bottom for easy placement on acute angled or cylindrical objects. 3V lithium battery gives up to 2000 hours use. Complete with a leatherette pouch that has a belt loop.
  8. Wipro Cross Vise (Catok Cross)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp879.900

  9. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  11. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  12. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  13. Mitutoyo Replacement Probe for Pocket Type Test Indicator (Probe Pusat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Mitutoyo Replacement Probe for Pocket Type Test Indicator (Probe Pusat)
    atribut:
    • Ball Material: Carbide
    • Dimensions d (mm): Φ2
  14. Tom & Jerry Label Sticker (Stiker Label)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp119.900

  15. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  16. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  17. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  18. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Ragum Derajat Terbaru November 2026
Atlas Machine Vice With Plain Base (Ragum Mesin)Rp3.099.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine (Ragum Mesin Bor)Rp1.499.900
TRUSCO Protactor (Busur Derajat)Rp169.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)Rp719.900
Insize Protactor Digital (Busur Derajat)Rp709.900
Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)Rp1.799.900
Wipro Cross Vise (Catok Cross)Rp879.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp269.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)