Beli Pressure Switch Pompa Air Shimizu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  3. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Shimizu Automatic Pressure Control Pump
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    Shimizu Automatic Pressure Control Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Pipe Input & Output (inch): 1
    • Maximum Current (A) : 10.0
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Maximum Water Temperature (°C): 55
  7. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  8. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  11. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  12. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp8.799.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  15. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  16. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  17. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  18. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp41.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  19. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
Daftar Harga Pressure Switch Pompa Air Shimizu Terbaru November 2026
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.499.900
Shimizu Automatic Pressure Control PumpRp469.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.199.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp8.199.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp2.599.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)