Beli Pompa Vakum Industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  4. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  6. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  7. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  8. ULVAC Vacuum Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    ULVAC Vacuum Gauge
    Deskripsi:
    -Lower price with high performance.-Constant temperature type pirani vacuum gauge that utilizes the heat conduction of gas.-Measurement in the low vacuum range (0.4 to 2700Pa)is possible.-Durability rich platinum was adopted in the filament.-Probes maintain compatibility among them.-JCSS calibration is also possible.-Vacuum gauge housed in a casing for portability. -For measuring low vacuum pressures of testing and experimental equipment in collages and research institutes.-For measuring low vacuum pressures of analytical and scientific equipment. -Probe-Probe Cable 5m-Detection unit GP-H -JCSS calibration possible
    atribut:
    • Material: Probe Filament/Platinum (Pt)
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. Merck Millipore Pump Vacuum/Pressure Chemical Duty (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Merck Millipore Pump Vacuum/Pressure Chemical Duty (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    OverviewThe High Output Pump features a piston-driven design for greater power.The Chemical Duty Pump has a chemically-resistant head and diaphragm for use with corrosive chemicals and solvents.Both pumps come with 70 cm of 1/4" tubing and a Millex FA50 filter for in-line moisture protection. Both are UL listed and CE marked.The High Output and Chemical Duty pumps can support high flow rates to decrease process filtration time. The High Output Pump features a piston-driven design for greater power. The Chemical Duty Pump has a chemically-resistant head and diaphragm for use with corrosive chemicals and solvents. Both pumps come with 70 cm of 1/4 in. tubing and a Millex-FA50 filter for in-line moisture protection. Both are UL-listed and CE-marked.Features & BenefitsHigh flow rates decrease filtration process time Optional chemical-resistant internal components for compatibility with corrosive vapors Portable design allows for easy sharing between workstations ApplicationsVacuum Source for Filter Holders, Manifolds, and Devices, including Samplicity Filtration System, SNAP i.d. 2.0 System, MultiscreenHTS Filtration Manifold, and Stericup FiltersFor more information visit the EMDMillipore Vacuum Hardware site.
    atribut:
    • Material Size: 1
    • Pressure/Vacuum: Vacuum
    • Quality Level: MQ400
  11. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  12. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  14. GAST Pump Diaphragm (Reciprocating) Vacuum 71R545 Series (Pompa Diafragma)
    Mulai

    Rp33.999.900

    GAST Pump Diaphragm (Reciprocating) Vacuum 71R545 Series (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    The lightweight yet durable 71R offers oil-less operation to ensure the discharge air remains free of contamination from lubricants. It can be used as a compressor or vacuum pump for maximum flexibility and its quiet operation makes it ideal for noise sensitive environments like medical, dental and laboratory applications as well as hundreds of industrial applications. In addition, this pumps rugged motor shell and simple field serviceability extends the life of the product and maximizes uptime.
    atribut:
    • Type Item: Reciprocating
    • Thermal Protection: Yes
    • Duty Cycle (%): 100
  15. GAST Pump Diaphragm Reciprocating Vacuum 71R642 Series (Pompa Diafragma)
    Mulai

    Rp39.999.900

    GAST Pump Diaphragm Reciprocating Vacuum 71R642 Series (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    The lightweight yet durable 71R offers oil-less operation to ensure the discharge air remains free of contamination from lubricants. It can be used as a compressor or vacuum pump for maximum flexibility and its quiet operation makes it ideal for noise sensitive environments like medical, dental and laboratory applications as well as hundreds of industrial applications. In addition, this pumps rugged motor shell and simple field serviceability extends the life of the product and maximizes uptime.
    atribut:
    • Type Item: Reciprocating
    • Thermal Protection: Yes
    • Duty Cycle (%): 100
    • Max. Pressure at 50hz (Psi): 100
    • Max. Pressure at 60hz (Psi): 100
    • Maximum Pressure (psi): 100
    • Weight (lbs): 16
  16. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  17. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  18. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  19. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  20. DUPUY Oil and Chips Recovery Industrial Vacuum with Indipendent Discharge Pump
    Mulai

    Rp209.999.900

    DUPUY Oil and Chips Recovery Industrial Vacuum with Indipendent Discharge Pump
    atribut:
    • Voltage (volt): 400
    • Suction inlet (mm): 80
    • Filter Surface Area (cm²): 14000
Daftar Harga Pompa Vakum Industri Terbaru October 2026
KRISBOW Pompa VakumRp2.799.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
ULVAC Vacuum GaugeRp2.099.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
Merck Millipore Pump Vacuum/Pressure Chemical Duty (Pompa Vakum)Rp24.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)