Beli Pompa Air Mancur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Ariston Water Heater Heat Pump NUOSDeskripsi:- COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling strapsatribut:
- Power (W): 2500
- Dimensions (cm): 60x60x196
- Capacity (L): 250
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- Ariston Heat PumpDeskripsi:Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
- TRUSCO Nozzle Air Flow Adjustment (Nosel Udara)Deskripsi:Air flow rate can be adjusted at the base of the nozzle. Nozzle for air duster.atribut:
- Applications: Air Duster Nozzle
- Body Material: Brass (Nickel Plated)
- Description: I can adjust the flow rate of air at the base of the nozzle.?100% - 5 air flow rate adjustment range
- Material (O-Rings): NBR
- Nozzle Connector Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 27
- Nozzle Outside Diameter (phi mm): 6
- Nozzle diameter (mm): 2
- Weight (g): 21
- TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)atribut:
- Material: Brass
- Nozzle Length (mm): 15
- Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
- Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
- Weight (g): 10
- MODENA Dispenser AirDeskripsi:Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterDeskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterDeskripsi:Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkapatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Incoloy Enameled
- Thermostat: Electronic
- Protection Level: IPX1
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- SOS Karbol WangiDeskripsi:Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Cleaner Form: Liquid
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
Daftar Harga Pompa Air Mancur Terbaru March 2026
| KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup) | Rp1.099.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp609.900 |
| Ariston Water Heater Heat Pump NUOS | Rp83.999.900 |
| CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only | Rp6.599.900 |
| Ariston Heat Pump | Rp15.999.900 |
| TRUSCO Nozzle Air Flow Adjustment (Nosel Udara) | Rp99.900 |
| TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara) | Rp279.900 |
| MODENA Dispenser Air | Rp1.699.900 |
| Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0pP104565025-6.jpg)
/P102236024-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)



/P101000450-1.jpg)
/P101000452-1.jpg)

/fbP102114551-5.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Kaleng/61P102892217-2.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)