Beli Pengukur Tekanan Gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100atribut:
- Dial size (mm): 100
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Alat Ukur Tekanan KecilDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengatur tekanan yang berguna untuk menstabilkan udara pada sistematribut:
- Fluid: air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.96
- Pressure gauge connection caliber: 0.125
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Maximum Flow Rate (L/minute): 1100
- Mounting Method: With bracket
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Port Size: 1/4
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Pressure Gauge Port Size: Rc1/8
- Screw Type: Rc
- Set Pressure Unit: MPa
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63atribut:
- Dial size (mm): 63
- BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:- 1% accuracy allows for use on vehicles equipped with TPMS sensors, - Shorter hose and body length make this gauge ideal for use on cars and light trucks, - Rugged dial and plunger style mechanism preserve gauge accuracy when dropped, - Stainless Steel Braided Hose, - 6-160 PSI, 60-1100kPa.
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Miyako Kompor GasDeskripsi:Fungsi : Kompor Piknik
- monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)Deskripsi:Pengukur kedalaman dengan skala vernieratribut:
- Instrumental Error (mm): ± 0.05
- Pole Dimensions (mm): 10x4.5
- Base Dimensions (mm): 100x8.5
- Scale Interval (mm): 0.05
- monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:An anemometer convenient for simple measurement.Wind speed measurement and ambient temperature measurement are also possible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Resolution Capability: 0.1 (m/s), 0.3 (km/h)
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to 45 ° C 80% RH or less
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 67 x 192 x 44
- Power: Square square 9V dry battery x 1 (sold separately)
- Measurement Item: Wind speed
- Measuring Range: Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C
- Weight (g): 165
- Precision: ± 5%
- monotaro Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Anemometer Wind Speedatribut:
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to + 50 degrees Celsius, 70% RH or less (no condensation)
- Sampling: 1 time / sec
- Accessories: Instruction manual, strap, protective cover
- Measurement Item: Wind speed / temperature
- Weight (g): Approx. 135 (with protective cover, including batteries)
- Battery Life (continuous time): Approx. 40 (when using alkaline batteries)
- Battery Used: 2 AAA (1.5V) batteries
- Dimensions (W x H x D) (mm): 50.9 x 132.9 x 24.7
- Measurement Accuracy: Wind speed: +/- (2% rdg + 0.2m / s), temperature: +/- 0.5 degrees Celsius (0 to + 45 degrees Celsius), +/- 1 degrees Celsius (other than those on the left)
- Measurement Range: Wind speed: 0.4 ~ 20m / s, temperature: -10 ~ + 50 degrees Celsius
- Resolution: Wind speed: 0.1m / s, temperature: 0.1 degrees Celsius
- Storage Temperature and Humidity Range: -20 to + 60 degrees Celsius, 80% RH or less (with no condensation)
- Yamato Nitrogen Gas Regulator (Pengatur Gas)atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- AS ONE Gas Mass Flow MeterDeskripsi:Since it is a mass flow meter, it is not affected by temperature and pressure. Supports a wide range of applications, including analog output functions. If you use the AC adapter conversion harness and AC adapter together, you can supply power from an AC outlet. Hose fittings allow conversion of Rc1/4 threads to Φ10.5mm hose connections.atribut:
- AS ONE Part Number: 6-9143-08
- Accuracy: Measurement accuracy (at 23°C 1 atm): 0.1 L/min (s) (s indicates the calibration standard [20°C, 1 atm air conversion])
- Mass (g): 800
- Display: Minimum display value/display/resolution (instantaneous flow rate): ±3%RD±1digit (2 to 20L/min: 20L range) (5 to 50L/min: 50L range) ±1%FS±1digit (0.2 to 2L/ min : 20L range) (0.5 to 5L/min: 50L range)
- Material: Wetted part material: Stainless steel (SUS303)
- Dimensions (mm): 91×37×69.6
- Flow Range (L/minute): 50
- Measurement Object: Air/N2, Ar, carbon dioxide, city gas 13A (46MJ), city gas 13A (45MJ), methane, propane, butane
- Port Size (Rc): 1/4
- Rated Voltage (V): 12-24 (DC)
- Specification: SUS model
Daftar Harga Pengukur Tekanan Gas Terbaru January 2026
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp119.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100 | Rp269.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| monotaro Alat Ukur Tekanan Kecil | Rp339.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63 | Rp459.900 |
| WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100 | Rp1.499.900 |
| BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin Ban | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| Miyako Kompor Gas | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102244702-1.jpg)
/P102239292-1.jpg)

/7aP102232262-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Nitrogen%20Gas%20Regulator%20(Pengatur%20Gas)/P102624856-3.jpg)