Beli Pegangan Gergaji Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAHCO Gergaji Besi Mini Bingkai
    Mulai

    Rp219.900

    BAHCO Gergaji Besi Mini Bingkai
    Deskripsi:
    -Equipped with a new 3906 bimetal hand saw(24 teeth)that has long life.-The saw blade can be used widely depending on how it is installed. It can cut as in a compass saw and a saber saw even in closed surrounding.-The blade can be bent for narrow corners.
    atribut:
    • Working Saw Blade Size: 250mm
    • Blade Included: With bimetal saw bladex1
    • Material: Aluminium Die-Cast
  2. TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  3. BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.599.900

  4. TRUSCO Cut Saw
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwood
    atribut:
    • Blade Length (mm): 270
    • Length (mm): 610
    • Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
    • Weight (g): 183
    • Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
  5. NACHI Mata Gergaji Besi dengan Pegangan
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Mata Gergaji Besi dengan Pegangan
    atribut:
    • Material: Alloy Tool Steel SKS
    • Number of Blades: 24
  6. TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  7. TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu
    Mulai

    Rp99.900

    TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
  8. KSK Plummer Saw
    Mulai

    Rp259.900

    KSK Plummer Saw
    atribut:
    • Material: Blade:Bainite hardened steel, Handle:Aluminium die-cast
    • Blade Length (mm): 250
    • Total Length (mm): 370
    • Purpose of Use: For PVC pipe, metal pipe, iron pipe, brass, gypsum board, wood etc.
  9. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. Kennedy Meteor Hand Saw
    Mulai

    Rp759.900

    Kennedy Meteor Hand Saw
    Deskripsi:
    550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Type: Hand Saw
    • Blade length: 560mm
    • Handle Material: Bi-material
    • Blade Coating/Finish: Uncoated
  11. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp97.900

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  12. Joyko Penggaris Besi
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Penggaris Besi
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  13. Kenmaster Skop Pasir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

  14. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. UNIKA T.C.T. Hole-Saw Meta-Core
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    UNIKA T.C.T. Hole-Saw Meta-Core
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  16. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp119.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  17. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Mulai

    Rp1.999.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  18. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
Daftar Harga Pegangan Gergaji Besi Terbaru April 2026
BAHCO Gergaji Besi Mini BingkaiRp219.900
TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Rp139.900
BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809)Rp5.599.900
TRUSCO Cut SawRp249.900
NACHI Mata Gergaji Besi dengan PeganganRp76.900
TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRRp85.900
Kenmaster Gagang GergajiRp29.900
TEKIRO Gergaji Tangan Gagang KayuRp99.900
KSK Plummer SawRp259.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.699.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)