KSK Plummer Saw

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialBlade:Bainite hardened steel, Handle:Aluminium die-cast
Blade Length (mm)250
Total Length (mm)370
Purpose of UseFor PVC pipe, metal pipe, iron pipe, brass, gypsum board, wood etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
D type handle.Blade angle can be changed.UsageFor PVC pipe, metal pipes, iron tubes, brass, gypsum boards, and wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan