Beli Peak Flow Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FLUKE Air Flow Meter Kit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp29.999.900

    FLUKE Air Flow Meter Kit (Meter Aliran)
    atribut:
    • IP Rating: IP40
  2. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  3. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  4. Mitutoyo Digital Indicator Peak Value Hold (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Mitutoyo Digital Indicator Peak Value Hold (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C Max/Min value holding digital indicators feature peak hold function to provide fast, highly accurate maximum measurements. By setting upper and lower tolerances for maximum, minimum and runout values, the indicator performs Go/No-Go judgements for quickly checking tolerances on multiple workpieces. A Key Lock and Parameter Lock feature prevents accidental changing of settings during operation. The ID-C indicator shows readings on a large 11mm LCD display.
    atribut:
    • Units: Metric, Inch
    • Min Range (inch): 0 / 0mm
    • Max Range (inch): .5 / 12.7mm
    • Resolution (inch): .0001, .0005, .00005 / 0.001, 0.01mm
    • Accuracy (inch): ±.0001 / ±0.003mm
    • Stem Diameter (mm): 8
    • Back Type: Lug Back
    • Battery: CR2032 (1 pc.) 05SAA217
    • Battery Life: Approx. 12 months under normal use
    • Display: LCD
    • IP Rating: IP42
    • ISO/JIS Type: Yes
    • Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Measuring Force (N): 1.5 or less
    • Optional Accessories: 905338, 905409, 540774, 21EZA313, 21EZA198, 21EZA105
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
    • Thread Type: M2.5x0.45
  5. Extech Light Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech Light Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
  6. Lutron pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp999.900

    Lutron pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
  7. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  8. Mitutoyo Digital Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Mitutoyo Digital Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
  9. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  10. Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp679.900

    Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  11. Hanna Instruments Thermohygrometer with Dewpoint
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hanna Instruments Thermohygrometer with Dewpoint
    Deskripsi:
    HI9565 is a portable thermohygrometer designed to provide peak performance in harsh environments. Measurements of temperature, relative humidity, and dew point are made easy with the rugged, water-resistant housing of the meter and durable casing of the HI706023 probe. HI9565 features a programmable auto-off function after 8 or 60 minutes, temperature readings in both Celsius and Fahrenheit, and dew point determination.
    atribut:
    • Automatic Shut-off: User selectable 8 minutes, 60 minutes, or disabled
    • Battery Type/Life: 1.5V AAA (3) / approximately 10,000 hours of continuous use
    • Dew Point Accuracy: +/-2 degree C /+/-4 degree F (50 to 85 % RH and 15 to 40 degree C); +/-4.5 degree C /+/-9 degree F (outside)
    • Dew Point Range: -20.0 to 60.0 degree C / -4.0 to 140.0 degree F
    • Dew Point Resolution: 0.1 degree C / 0.1 degree F
    • Dimensions (mm): 154x63x30 (6.1x2.5x1.2\")
    • Environment Temperature (°C): 0 to 60 (32 to 140 degree F); RH max 98% non-condensing
    • Ordering Information: HI9565 is supplied with HI706023 relative humidity probe, 1.5V AAA batteries (3), and instruction manual.
    • RH Accuracy: +/-2.5% RH (0 to 90% RH); +/-3.5% RH (outside)
    • RH Range: 0.0 to 100.0% RH
    • Weight (g): 196 (6.91 oz.)
  12. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  13. Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  14. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  15. Mitutoyo Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Mitutoyo Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C calculation-type digital indicators performs internal calculations using the formula Ax+B+Cx-1 (assuming x is spindle displacement) while co-efficients A, B and C can be set according to the type of measurement or dimension on the fixture . This unique feature allows you to read measurements directly without the need for conversions. Key Lock and Parameter Lock features prevent accidental changing of settings during operation. The ID-C indicator shows readings on a large 11mm LCD display.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Max Range (mm): 12.7
    • Resolution (mm): 0.001, 0.01
    • Accuracy (mm): ±0.003
    • Stem Diameter (mm): 8
    • Battery: CR2032 (1 pc.) 05SAA217
    • Battery Life: Approx. 12 months under normal use
    • Display: LCD
    • IP Rating: IP42
    • ISO/JIS Type: Yes
    • Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Measuring Force (N): 1.5 or less
    • Optional Accessories: 905338, 905409, 540774, 21EZA313, 21EZA198, 21EZA105
    • SPC Output: Yes
    • Selectable Resolution: Yes
    • Technology: Digimatic
    • Thread Type: M2.5x0.45
  16. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  17. MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
  18. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga Peak Flow Meter Terbaru November 2026
FLUKE Air Flow Meter Kit (Meter Aliran)Rp29.999.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp769.900
Mitutoyo Digital Indicator Peak Value Hold (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp13.999.900
Extech Light Meter (Lux Meter)Rp3.599.900
Lutron pH Meter (Pengukur pH)Rp999.900
FLUKE Vibration Tester (Pengukur Getaran)Rp91.999.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900
Mitutoyo Digital Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)Rp4.299.900
Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Rp199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)