Beli Oil Pressure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hakkou Hanbai Hose Oil Proof Pressure (Selang Oli)Deskripsi:-Has more excellent oil resistance than general vinyl chloride resin hoses.-Lightweight and easy to carry around.-Possible to cut items support.-Industrial piping for machine tools, molding machines, and factory equipment.
- JTC Oil Pressure Testeratribut:
- Adapter Size: M 8x1.0,m 10x1.0, 1/4x18, 1/8x27, 3/8x18
- Hose Length (mm): 600
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kennedy Oil Pump & Dispenser High Pressure Grease Pump with Lid (Pompa Oli)Deskripsi:Lever Type LP12.5 Direct high pressure lubricating system with centre pump, metal dust cover/lid with integral stabiliser and fixing mechanism. Flexible delivery tube with offset nozzle. Suitable for medium greases. Discharge per stroke: 3.8cm3, Tube length: 375mm, Inlet on pump max: 260mm.atribut:
- Discharge per Stroke: 3.8 cm3
- Weight Each: 4.9Kg
- Suction Tube Length: 375mm
- Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
- Capacity: 12.5L
- Compatible Fluid: Grease
- Part Number: KEN5400540K
- Pump Type : Lever Pump
- Size: 12.5kg
- Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)atribut:
- Material: Polycarbonate (PC)
- Total Length (mm): 106
- Mounting Pitch (mm): 70
- Screw Dimensions: M8 x 1.25
- Specification: Screw type
- Heat Resistant Temperature: 100degrees
- HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)Deskripsi:Usage:General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)atribut:
- Material: Oil-resistant NBR rubber compound
- Working Pressure (MPa): 1.0
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)Deskripsi:-An oil cooler for cooling the pump drain of a hydraulic unit.
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)Deskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- Wipro Pressure Gauge Oil 4inch (Manometer / Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Size (mm): 109x36x132
- Size (inch): 4x3/8
- Standard: JIS-Japan Standard
- Lens Material: Kaca
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
- KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Level Oli Indikator)Deskripsi:-Using ultra hardness special synthetic resin, it is durable against impact._x000D_-Easy to install, remove and excellent in maintainability. _x000D_-Screw Locking Typeatribut:
- Heat Resistant Temperature: 100°C
- Material: Polycarbonate (PC)
- monotaro Pressure Gauge General-Purpose G/Vertical/60 phi (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Pneumatic, hydraulic, Other commonly used pressure measurement.atribut:
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Dimension D (mm): 49.5
- Dimension B (mm): 28.5
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Accuracy (%): 2.5
- Case Shape: Vertical collarless
- Dimensions a (mm): 60.5
- Dimensions c (mm): 11
- Dimensions e (mm): 13
- Measurement Fluid: Pneumatic, hydraulic, other
- ULVAC Oil Mist Trap (Filter Kabut Oli)Deskripsi:-Only filter elements can be replaced.-For Low Load: Continuous Suction Pressure: 10kPa or less, High Load: Continuous Inhalation Pressure: Please use as 100kPa or less.-Oil mist trap removes oil smoke from oil rotary vacuum pump. -To remove oil smoke from oil rotary vacuum pump.
- Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)Deskripsi:- Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.atribut:
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 80W- 90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
- Volume (L): 4
Daftar Harga Oil Pressure Terbaru November 2026
| Hakkou Hanbai Hose Oil Proof Pressure (Selang Oli) | Rp389.900 |
| JTC Oil Pressure Tester | Rp2.899.900 |
| Kennedy Oil Pump & Dispenser High Pressure Grease Pump with Lid (Pompa Oli) | Rp6.199.900 |
| Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator) | Rp519.900 |
| HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet) | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli) | Rp89.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli) | Rp4.699.900 |
| DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan) | Rp19.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ekP102796524-3.jpg)

/obP102197875-2.jpg)
%20(Level%20Oli%20Indikator)/P102027028-1.jpg)
/P102022962-1.jpg)
/arP101000387-4.jpg)
/P102636903-1.jpg)
/P102626234-1.jpg)
/P102212479-1.jpg)
/asP101000388-7.jpg)
/P102230701-1.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)

/P103080721-1.jpg)
/ntP102845857-2.jpg)
/8pP102626313-10.jpg)
/meP103176806-1.jpg)

/P102626298-4.jpg)
/8dP102212301-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)