Beli Obeng Canggih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance dengan Pita Meteran. Gabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
    • Dual Range Mode: Yes
    • Measurement Capacity: 8000x
    • Measurement Feature: Phytagorean Calculation, Area, Volume, Addition and Subtraction
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Power Supply: Rechargeable Battery USB C
    • Ribbon Length (m): 5
  2. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp819.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance Meter dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis
    atribut:
    • Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
    • Dual Range Mode: Yes
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Power Supply: 2x AAA Battery
    • Ribbon Length (m): 5
  3. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  4. HARDEN Tools Bag (Tas Perkakas Pinggang)
    27%
    Mulai

    Rp64.900

    HARDEN Tools Bag (Tas Perkakas Pinggang)
    Deskripsi:
    -Karakteristik khusus dari produksi kain nilon tebal tahan air -Didesain untuk menyortir, membawa berbagai jenis alat-Tas tahan air tahan aus-Meningkatkan efisiensi kerja-Cantik-Mudah dibawa-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Bahan Berkualitas TinggiProduksi fitur kain nilon tebal tahan air, daya muat besar, kuat dan tahan lama.2. Kenakan SabukAlat tidak mudah jatuh, lebih nyaman saat dibawa.3. Saku SerbagunaSejumlah desain saku yang berbeda, dapat menempatkan berbagai alat yang berbeda, mudah dibawa.4. Gesper TetapGesper sederhana, desain ergonomis, dengan bahan canggih memberi efek lebih kuat, tahan lama.5. LOGO MerekDegan logo merek di depan, menonjolkan pesona merek dan gaya.
    atribut:
    • Size (mm): 260x260
    • Material: Nylon
  5. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  6. MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
  7. SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)
    Mulai

    Rp669.900

    SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)
    Deskripsi:
    Inclinometer canggih dari SNDWAY, ukur kemiringan suatu permukaan dengan nyaman dan mudah! Alat kecil yang sangat mudah dibawa ke lokasi pengukuran, magnetik pada 4 sisi memudahkan untuk pengukuran pada permukaan metal. Memiliki fitur relative zero yang membuat anda menghitung permukaan tambahan hanya dengan sekali pengukuran tanpa perlu kalkulasi manual lagi.
    atribut:
    • Accuracy (°): ±0.2
    • Battery (mAh): 400
    • Content: 1 unit SW-101A; 1 unit charger USB C Cable; Manual
    • Range (°): 4x90
    • Resolution (°): 0.05
  8. JETE Desktop Charger
    Mulai

    Rp22.900

    JETE Desktop Charger
    Deskripsi:
    CHARGER UNTUK SEGALA KEBUTUHAN ANDACharger JETE Atomic memiliki fitur Fast Charging, inilah yang membuatnya dapat diandalkan di berbagai kondisi saat melakukan pengisian daya. Dengan satu output USB membuat pengisian menjadi semakin optimal. Selain itu, terdapat fitur keamanan pada saat pengisian daya.DILENGKAPI FITUR SMART IQTak perlu khawatir saat mengisi ulang daya baterai perangkat, sebab JETE Atomic memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh. Fitur ini juga berfungsi melindungi perangkat dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.DESAIN ERGONOMISCharger JETE Atomic adalah jawaban tepat bagi Anda yang ingin mencari charger praktis dengan desain yang ringkas. Anda menyimpannya di dalam tas kecil saat traveling. Selain itu, komponen dan bahannya menggunakan material terbaik.SMART PROTECTION UNTUK KEAMANAN PENGGUNAANJETE Atomic dilengkapi dengan 6 fitur keamanan. Mulai dari perlindungan untuk kelebihan daya, kelebihan voltase, korsleting, menjaga suhu tetap stabil, over charging, hingga perlindungan terhadap kelebihan arus listrik.Sehingga pengguna lebih nyaman dan aman saat mengisi ulang smartphone dan perangkat lainnya.KOMPATIBEL DI BERBAGAI TIPE PERANGKATJETE Atomic kompatibel untuk penggunaan berbagai tipe slot USB, Seperti USB Type-C, Lightning, dan Micro. Dengan begitu, kepala charger ini dapat digunakan di berbagai jenis dan tipe smartphone.
    atribut:
    • SNI License: Yes
  9. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp509.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat ini dirancang dengan teknologi laser yang membuatnya sangat akurat dalam mengukur jarak, sudut, volume, dan luas. Fitur-fitur yang canggih seperti backlit LCD, memori data, dan pengukur sudut membuat alat ini sangat mudah digunakan dan efisien. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengukuran jarak jauh yang memungkinkan Anda untuk mengukur jarakdengan sangat akurat. Sangat cocok untuk digunakan dalam proyek konstruksi, renovasi, dan pengukuran lainnya.
    atribut:
    • Accuracy: ±(2mm + d*10^-4)
    • Angle Measuring: No
    • Area, Volume, Pythagoras: Yes
    • Backlight LCD: Yes
    • Continuous Measurement: Yes
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Minimum/Maximum: Yes
    • Power Supply: 2x AAA
    • Reference Point: Base and Front
  10. Waxouse Interior Cleaner
    Mulai

    Rp55.900

    Waxouse Interior Cleaner
    Deskripsi:
    Waxouse Car Interior Cleaner adalah solusi terbaik untuk membersihkan dan merawat interior kendaraan Anda dengan mudah dan efektif. Dikembangkan khusus untuk menjaga interior mobil tetap bersih, segar, dan nyaman, produk ini memiliki berbagai fitur yang membuatnya menjadi pilihan utama para pemilik mobil.Dengan formula canggih yang efektif, Car Interior Cleaner dapat mengangkat debu, kotoran, noda makanan, dan noda minuman dengan cepat dan efisien.1x Waxouse Car Interior Cleaner
    atribut:
    • Size (ml): 250
  11. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  12. Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp519.900

    Philips Rice Cooker (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Philips HD3115/30 – Rice Cooker 1.8 Liter 400 Watt White Merupakan penanak nasi Philips dengan teknologi terbaru. Membuat anda menjadi lebih ceria membuat nasi hangat dan lembut setiap hari untuk keluarga tercinta di rumah.Kapasitas : 1.8 Liter
  13. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  14. Alinco Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  15. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  17. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  18. Apple MacBook Air M1 2020 (Laptop)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Apple MacBook Air M1 2020 (Laptop)
    Deskripsi:
    Laptop Apple yang paling tipis dan ringan, bertenaga super dengan chip Apple M1. Tuntaskan berbagai proyek Anda dengan CPU 8-core super cepat. Tingkatkan aplikasi dan game kaya grafis ke level lebih tinggi dengan GPU hingga 8-core. Dan percepat tugas pembelajaran mesin dengan Neural Engine 16-core. Semua dengan desain senyap tanpa kipas dan kekuatan baterai paling tahan lama — hingga 18 jam. (2) MacBook Air. Tetap portabel yang sempurna. Jauh lebih bertenaga. • Chip M1 yang didesain Apple untuk lompatan besar dalam performa CPU, GPU, dan pembelajaran mesin • Lakukan lebih banyak hal dengan kekuatan baterai hingga 18 jam(2) • CPU 8-core menghadirkan performa hingga 3,5x lebih cepat untuk menangani berbagai proyek lebih cepat(3) • GPU hingga delapan core dengan grafis hingga 5x lebih cepat untuk aplikasi dan game kaya grafis(3) • Neural Engine 16-core untuk pembelajaran mesin canggih • Memori terintegrasi 8 GB menjadikan segala yang Anda lakukan terasa cepat dan lancar • Penyimpanan SSD super cepat membuka aplikasi dan file dalam sekejap • Desain tanpa kipas untuk pengoperasian yang senyap • Layar Retina 13,3 inci dengan warna luas P3 untuk gambar yang cemerlang dan detail luar biasa3 • Kamera FaceTime HD dengan prosesor sinyal gambar canggih untuk panggilan video yang lebih jelas dan tajam • Deretan tiga mikrofon lebih mendengarkan Anda. Bukan sekeliling Anda. • Wi-Fi 6 generasi baru untuk konektivitas yang lebih cepat • Dua port Thunderbolt/USB 4 untuk pengisian daya dan aksesori • Magic Keyboard dengan lampu latar dan Touch ID untuk membuka kunci dan melakukan pembayaran dengan aman • macOS Big Sur memperkenalkan desain baru yang tegas dan pembaruan aplikasi besar-besaran untuk Safari, Pesan, dan Peta
    atribut:
    • Memory (GB): 8
    • Storage (Gb): 256
    • Camera: Kamera FaceTime HD 720p
    • Color: Space Grey
    • Connectivity: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0
    • Dimensions (cm): Tinggi: 0,41–1,61 Lebar: 30,41 Tebal: 21,24
    • Screen Type: LED 13,3 inci (diagonal) IPS, 2560 x 1600 piksel, 400 nit
Daftar Harga Obeng Canggih Terbaru November 2026
SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Rp999.900
SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Rp819.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
HARDEN Tools Bag (Tas Perkakas Pinggang)Rp64.900
TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Rp469.900
MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp209.900
SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)Rp669.900
JETE Desktop ChargerRp22.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp509.900
Waxouse Interior CleanerRp55.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)