Beli Nozzle Spray Gun Elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Hose & Nozzle for Grease GunDeskripsi:- A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- Rutland Heavy Duty 6 Pattern Spray GunDeskripsi:This heavy duty spray gun has six spray patterns, is easy to control with a comfortable grip, locking trigger and snap action connector. Spray settings: - Shower. - Centre. - Stream. - Flat. - Mist. - Full.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Sprayer Features: Locking Trigger Snap Action Connector
- Spray Settings: Centre Flat Full Mist Shower Soaker
- DAHLIA (Sprayer) Spray Gunatribut:
- Material: Body:Polypropylene (PP), Container:Polyethylene (PE), Nozzle:Brass,PP
- Capacity (ml): 1000
- Width (mm): 405
- Depth (mm): 115
- Height (mm): 280
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- KARCHER HOME & GARDEN Spray GunDeskripsi:Spray gun for watering small to medium-sized areas and gardens. The ergonomic handle allows convenient one-hand operation for effortless watering of all kinds of plants and for cleaning gardening tools and furniture. The spray nozzle offers other useful features, such as adjustable spray pattern from full jet to mist spray as well as 3-stage flow control. The gun also has a practical hanging hook. The gun combines an attractive design with ease of use and a range of useful functions. In brief: the ideal solution for numerous uses in the garden. Note: Karcher spray nozzles are compatible with all available click systems.
- KARCHER HOME & GARDEN Spray GunDeskripsi:Premium multifunction spray gun with 4 spray patterns for watering small to medium-sized areas and gardens. The ergonomic handle allows convenient one-hand operation for effortless watering of all kinds of plants and for cleaning gardening tools and furniture. This innovative spray gun also offers a host of other features such as infinite flow control as well as automatic locking and release. This gun combines an attractive design with ease of use and a range of useful functions. In brief: the ideal solution for numerous uses in the garden. Note: Karcher spray nozzles are compatible with all available click systems.
- TOTAL Spray Gun Elektrikatribut:
- Bottle Capacity (ml): 800
- Voltage (V): 220-240
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Mollar Electric Spray GunDeskripsi:High Pressure Washer
- Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)atribut:
- Overall Length (mm): 25
- Weight (g): 16
- Hexagon Opposite Side(mm): 14
- Working Pressure (MPa): (Standard) 03
- Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
- Screw Size: R1/4
- Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
- Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degreesatribut:
- Overall Length (mm): 27
- Weight (g): 2.2
- Screw Diameter: R1/4
- Hexagon Opposite Side(mm): 14
- Spray Angle: 90 degree (0.3MPa)
- Screw Size: R1/4
- Pressure (MPa): 0.3 (standard)
- Purpose of Use: For cleaning automobiles, vehicles, various containers, etc.
- SAGOLA Spray GunDeskripsi:472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
- FISCH Portable Air Spray GunDeskripsi:o Good for Spray Painting (car,wall,etc) o Nozzle can beremove for cleaning o Easy to use and Durable o Air Inlet: 1/4" NPTatribut:
- Noise Level (dB): 74.8
- Maximum Air Consumption (L/minute): 230
- Maximum Pressure: 6.8 Bar (98 Psi)
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
Daftar Harga Nozzle Spray Gun Elektrik Terbaru April 2026
| TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun | Rp129.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| INGCO Air Spray Gun | Rp249.900 |
| TRUSCO Spray Gun | Rp1.899.900 |
| Rutland Heavy Duty 6 Pattern Spray Gun | Rp379.900 |
| DAHLIA (Sprayer) Spray Gun | Rp329.900 |
| KOVA Spray Gun Electric | Rp509.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Spray Gun | Rp139.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Spray Gun | Rp269.900 |
| TOTAL Spray Gun Elektrik | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Hose%20%26%20Nozzle%20for%20Grease%20Gun/P101000253-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)



%20Spray%20Gun/P102020159-1.jpg)




/4vP103683175-2.jpg)

/P102025048-1.jpg)