Beli Nozzle Spray Gun Cuci Mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 245
- Dimension 4 (mm): 144
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 6 (mm): 1200
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- TRUSCO Wash Blow Gunatribut:
- Accessories: Vinyl Hose 1.5m
- Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
- Hose Length (m): 1.5
- Length (mm): 140
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 50
- Nozzle diameter (mm): 4.3
- Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
- Weight (g): 214
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- VITLAB Wash Bottle VITSafe Narrow Mouth Type (Botol Cuci Lab)Deskripsi:Bottles made from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP. With coloured VENT-CAP which supports easy visual identification of the media. More safety due to the durable safety imprint in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS), as well as with all important information: ◾ Material name in German, English, French and Spanish ◾ Chemical formula, CAS No., hazard pictogram, signal word ◾ Risk phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube. Practically no leakage or dripping with the VENT-CAP, the design of which prevents almost all static overpressure.atribut:
- Capacity (ml): 500
- Material: PE-LD
- Thread: GL 25
- Diameter (Ø mm): 74.0
- Height (mm): 180.0
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- TRUSCO Nozzle Air Flow Adjustment (Nosel Udara)Deskripsi:Air flow rate can be adjusted at the base of the nozzle. Nozzle for air duster.atribut:
- Applications: Air Duster Nozzle
- Body Material: Brass (Nickel Plated)
- Description: I can adjust the flow rate of air at the base of the nozzle.?100% - 5 air flow rate adjustment range
- Material (O-Rings): NBR
- Nozzle Connector Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 27
- Nozzle Outside Diameter (phi mm): 6
- Nozzle diameter (mm): 2
- Weight (g): 21
- TORA Air Blow Gun High Flowatribut:
- Size (inch): 3/8
- Material: Aluminium
- Maximum Pressure (psi): 225
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- STAR Touch Up Spray Gun S-770Deskripsi:Full Sized, Fast Application, Superior Atomization and Finishing.
Daftar Harga Nozzle Spray Gun Cuci Mobil Terbaru March 2026
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp149.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp189.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| TRUSCO Wash Blow Gun | Rp839.900 |
| TRUSCO Spray Gun | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp69.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type | Rp279.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7tP103683281-2.jpg)
/dqP103683494-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)



/P103080624-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)


/hjP103518631-2.jpg)


/P101000450-1.jpg)


/P101546551-1.jpg)

/4oP103452168-1.jpg)