Beli Mur 5Mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Kennedy Nut SpinnerDeskripsi:Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium steel, with satin chrome finish. Oil and acid resistant high impact plastic handles. 6 Inch (150mm) combined socket and blade length. Overall length: 230mm.atribut:
- Number of Pieces: 1
- Finish/Coating: Satin Chrome
- Handle Material: Plastic
- Blade Length (mm): 150
- Overall Length (mm): 230
- Type: Metric Nut Spinner
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Kennedy Precision Nut Driver SetDeskripsi:A quality range of precision screwdrivers. Combination tool and driver sets have carbon steel blades (tweezers are stainless steel). Driver only sets have nickel chrome molybdenum alloy steel blades. All with attractive chromed handles. 5-Piece Hexagon Key Driver Set (-9886K) Contents: Hexagon: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0 and 2.5mm. 5-Piece Hexagon Ball Key Driver Set (-9887K) Contents: Hexagon Ball: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0mm. 5-Piece Nut Driver Set (-9888K) Contents: Hexagon: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 and 5.0mm.atribut:
- Number of Pieces: 6
- Part Number: KEN5729888K
- Size: 3.0-5.0mm
- HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Deskripsi:-Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension L: 10.8mm
- Dimension S: 13mm
- Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
- Kennedy Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:Conform to: ASME B107.4. & ANSI B107.9M. Made from chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish. Made to American Federal Standards, giving higher torque therefore improved performance. The wrench will fit over the pipe to give a positive location on the nut. Can be used on hydraulic pipes, brake pipes etc. Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head angleatribut:
- Spanner Type: Flare Nut Spanner
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Size: 16 x 17 mm
- Finish/Coating: Polished Mirror Finish
- Overall Length: 200 mm
- Type: Flared Nut Spanner
- TRUSCO Titanium Hexagon NutDeskripsi:-Titanium is light, strong, rust free, harmless, excellent in chemical resistance and not magnetized.-1 Type of Nut (height:80% of screw diameter, single side chamfer)atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension S: 13.0mm
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension T: 6.5mm
- Tensile Strength Rank: Ti2
- Material: Titanium
- SKF Mur Pengunci PresisiDeskripsi:KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mmatribut:
- Locking Device: Incorporated in the lock nut
- Nut for Hydraulic Mounting: No
- SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Drat Type: Full drat
- Head: Hex
- Material: SUS 316
- Type: Slotted
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)Deskripsi:-LOBSTER Nut is a blind fastener that has the functions of both nuts and rivets.-Can be installed easily from one side on thin materials and pipes where tapping is difficult and plastic sheets that cannot be welded.-A dedicated LOBTEX nutter can be used to adjust the stroke appropriately for the caulking board thickness and create uniform finishing. -Thin Head-Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 1.0 to 3.2 (mm)
- Pilot Hole Diameter: 9.1mm
- Applicable Screw: M6x1.00
- Nut Outer Diameter: 9mm
- Material: Steel (SWCH)
- BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)Deskripsi:-Exclusively for attaching and removing hexagonal bolt and nut.atribut:
- Shaft Length: 125mm
- TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)Deskripsi:-Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a packatribut:
- Material: Steel (SWCH)
- Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- TRUSCO Insert NutDeskripsi:-Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
- Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
Daftar Harga Mur 5Mm Terbaru November 2026
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp45.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp13.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Kennedy Nut Spinner | Rp129.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| Kennedy Precision Nut Driver Set | Rp189.900 |
| HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal) | Rp2.199.900 |
| Kennedy Double End Flare Nut Wrench | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/6uP103460246-3.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)

/8yP102893322-2.jpg)

/P102617209-1.jpg)




/P102893395-1.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivets%20(Steel)/P102956029-1.jpg)
%20Nut%20Screwdriver%20(Obeng%20Sok)/P102753547-2.jpg)
/P102602766-7.jpg)
/P102036341-1.jpg)

/etP102277533-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)