Kennedy Nut Spinner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Number of Pieces1
Finish/CoatingSatin Chrome
Handle MaterialPlastic
Blade Length (mm)150
Overall Length (mm)230
TypeMetric Nut Spinner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium steel, with satin chrome finish. Oil and acid resistant high impact plastic handles. 6 Inch (150mm) combined socket and blade length. Overall length: 230mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan