Beli Mur 12 Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  3. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Mur Hexagonal Besi Kuning
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Mur Hexagonal Besi Kuning
    Deskripsi:
    Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.
  5. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  7. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. Non Brand Baut Mur Putih M5 (Hexagonal Bolt/BMP)
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Baut Mur Putih M5 (Hexagonal Bolt/BMP)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Galvanis White
    • Drat Type: Full drat
    • Thread Pitch (mm): 0.8
  9. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  10. monotaro.id Mur Hexagonal Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Mur Hexagonal Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.
    atribut:
    • Material: SS316
  11. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  12. SKF Mur Pengunci Presisi
    Mulai

    Rp679.900

    SKF Mur Pengunci Presisi
    Deskripsi:
    KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
    atribut:
    • Locking Device: Incorporated in the lock nut
    • Nut for Hydraulic Mounting: No
  13. Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
  14. HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp1.999.900

    HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    -Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.
    atribut:
    • Nominal Diameter: M8x1.25
    • Dimension E: 15.0mm
    • Dimension L: 10.8mm
    • Dimension S: 13mm
    • Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
  15. SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu)
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  16. TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp71.900

    TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex
    Deskripsi:
    TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  18. TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  19. HAFAS Mild Steel Hexagonal Bolt and Nut (Metric) Half Drat (Baut Mur)
    Mulai

    Rp5.199.900

    HAFAS Mild Steel Hexagonal Bolt and Nut (Metric) Half Drat (Baut Mur)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari Hafas ini memiliki ukuran dari M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Material: Mild steel
Daftar Harga Mur 12 Mm Terbaru March 2026
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Rp14.900
THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Rp45.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilRp20.900
monotaro.id Mur Hexagonal Besi KuningRp4.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilRp20.900
THE Mur SS304Rp33.900
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilRp23.900
Non Brand Baut Mur Putih M5 (Hexagonal Bolt/BMP)Rp93.900
monotaro.id Lock Nut (Mur)Rp2.900
monotaro.id Mur Hexagonal Stainless Steel 316 Pack KecilRp23.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)