Beli Multitester Digital Auto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- TRUSCO Digital Multitesteratribut:
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
- Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
- Finishing Material: ABS resin
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
- Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
- Weight (g): 140
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)atribut:
- Dimensions (mm): 145x74x36
- AC Current (micron-A): 400-10
- AC Voltage (V): 4/40/400/600
- DC Voltage (V): 400m/4/40/400/600
- Capacitance (nF-µF): 4-100
- Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
- Frequency (MHz): 30
- Resistance (ohm): 400-40M
- Temperature (°C): -20 - 1000
- CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)atribut:
- AC Current (m/mA): 40.00/400.0
- DC Current (m/mA): 40.00/400.0
- AC Voltage (V): 4000-600
- DC Voltage (V): 400.0m-600
- Frequency (kHz): 100
- Snap-on Multimeter Digital Auto-Range (Multitester)atribut:
- Basic DC Accuracy: 0.50%
- Blown Fuse Identifier: Yes
- Micro Amps: Yes
- Duty/Dwell: Duty Only
- Frequency: Yes
- Min/Max: Yes
- AC Amps: 10
- Analog Bar Graph: Yes
- Auto Range: Yes
- Auto Shut-Off: Yes
- CAT Rating: CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC
- Country of Origin: KOR
- DC Amps: 10
- Dimensions (inch): 7-3/4 x 3-3/4 x 1-1/2
- Display Count: 4000
- Easy Open Battery and Fuse Door: Yes
- Resistance (ohm): 40 M
- UL Listed: cULus 61010-1
- Voltage (V): 1000 (DC); 750 (AC)
- HOLEX Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Version:Ergonomically shaped two-component casing with rubber cover. Large easy-to-read digital display with switchable background lighting. Auto ranging meters. All meters with test prod mounting on the rear for one-hand operation, size 9917 and 9962 with a stand.Application:Digital service meters with comprehensive functions.Compact, easily operated meter with permanently attached test prods. Additionally with non-contact voltage indication and LED lamps. Current inputs up to 200 mA / 500 V, replaceable fuses and overvoltage protection in all ranges.Standard: IEC / DIN EN 061010-1; GS TÜV Rheinland and CE mark.Supplied with: With batteries (2 for size 118, 1 each for size 9917 / 9962).atribut:
- Power Supply: Battery-powered ; 2x No. 081556 size LR3
- Measurement Process: TRUE RMS (AC)
- Information Displayed: 4000
- AC Current (µA-A): 0.1-10
- AC Voltage (mV-V): 1-600
- Acoustic Continuity Test: Yes
- Article No of the Battery/Rechargeable Battery Fitted: 081551 LR3
- Basic Accuracy (%): 1
- Capacitance (nF-µF): 0.01-4000
- DC Current (µA-A): 0.1-10
- DC Voltage (mV-V): 0.1-600
- Data storage key: Yes
- Diode Testing: Yes
- Display Backlit: Yes
- Frequency (Hz-kHz): 0.01-10
- IP Index of Protection: IP67
- Number of Batteries Contained: 2
- Overvoltage Category: CAT III 600 V; CAT II 1000 V
- Resistance (Ω-MΩ): 0.1-40
- Type of Product: Multimeter
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Digital Display: 6000 count
- Alternating Current (ACA): 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 10.00A [basic Accuracy: +/- (1.5% + 3)]
- DC Voltage (V): 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V [basic Accuracy: +/- (0.15% + 2)]
- Frequency (Hz): 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k [Basic Accuracy: +/- (0.1% + 1)]
- Accessories: TL75 Silicon Test Lead Set, User Manual
- Weight (g): 420
- AC Voltage (V): 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V [basic Accuracy: +/- (1.0% + 3)]
- Analog Display: 33 segment Pagurafu (3 min)
- Body Dimensions (mm): 43x90x185
- Capacitance: 10.00nF, 100.0nF, 1000nF, 10.00microF, 100.0microF, 999.9microF [Basic Accuracy: +/- (1.2% + 2)]
- DC Current (DCA): 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 10.00A [basic Accuracy: +/- (1.0% + 3)]
- Resistance (ohm): 600.0,6.000k, 60.00k, 600.0k, 6.000M, 50.00M [basic Accuracy +/- (0.9% + 1)]
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.atribut:
- DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Resolution: (DC millivolt) 0.1mV, (DC voltage) 0.001 / 0.01 / 0.1V, (Auto volt) 0.1V, (AC millivolt) 0.1mV, (AC volt) 0.001 / 0.01 / 0.1V, (Conduction) 1 ohm, (Ohm ) 0.1 / 0.001k / 0.01k / 0.1k / 0.001M / 0.01M ohm, (Diode test) 0.001V, (Capacitance) 1n / 0.01micro / 0.1micro / 1microF, (Temperature) 0.1 degrees Celsius, (AC current ) 0.1microA, (DC current) 0.1microA, (Frequency) 0.01 / 0.1 / 0.001k / 0.01Hzatribut:
- Display: Digital: 6000 counts, updated 4 times per second
- Weight (g): 550
- Dimensions (mm): 167x84x46
- Measurement Range: (DC millivolt) 600mV, (DC voltage) 6/60 / 600V, (Auto volt) 600V, (AC millivolt) 600mV, (AC volt) 6/60 / 600V, (Conduction) 600 ohm, (Ohm) 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 40M ohm, (diode test) 2V, (capacitance) 1000n / 10micro / 100micro / 9999micro / 100-10
- Battery: 9V alkaline battery (NEDA 1604A / IEC 6LR61)
- Surge Suppression: IEC 61010-1 600V CAT III, 6 kV peak at pollution degree 2
- Lifespan: 400 hours when backlight is off
- Maximum Voltage (V) : 600
- Operating/Storage Temperature (°C): -10 to + 50 / -40 to 60
- Hioki Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Calibration documents: Associated
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Resistance: 32MΩ
- Maximum Display: 3200 counts
- Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
Daftar Harga Multitester Digital Auto Terbaru April 2026
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp999.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Multimeter Digital (Multitester) | Rp349.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| TRUSCO Digital Multitester | Rp1.199.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
| Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101517216-4.jpg)
/P102091494-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/P102871931-1.jpg)
/P103039693-1.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)

/6yP104714250-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/fhP104626557-1.jpg)
/hoP104626636-1.jpg)
/plP103251921-1.jpg)
/P101552712-1.jpg)
/njP103645847-1.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)
/nsP103645856-1.jpg)
/qzP103645971-1.jpg)
/2mP105577094-1.jpg)
/P102871940-1.jpg)