Beli Meteran Gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas)Deskripsi:Quantum QRL-042 – Selang Gas Paket, adalah selang yang disertai dengan regulator tanpa meteran. Memiliki selang yang dilapisi dengan spiral dan tahan terhadap segala macam benturan dan gigitan tikus.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- Material: Spiral
- Hose Length (m): 1.8
- Equipment: Not
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 26x8x30
- Weight (kg): 1
- Color: Green
- Accessories: Clamp 2pcs
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 2
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Quantum QRL-03 – Regulator Gas Meter dilengkapi dengan Meteran. Memudahkan Anda untuk melihat dan mengukur seberapa banyak pemakaian gas yang sudah dipakai serta melihat apakan tabung gas sudah mulai habis. Memiliki bahan material yang terbuat dari tembaga yang kuat dan tahan lama.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- Material: Copper
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 9x6x10
- Weight (kg): 1
- Color: Green
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:adalah regulator tekanan rendah yang disertai dengan meter gas pengukur tekanan dan sangat cocok digunakan untuk kompor gas. Pemasangan lebih mudah dan aman. Tekanan keluar maksimum 2 bar. Diameter saluran masuk gas 20 mm Regulator LPG.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- Equipment: Manometer
- Pressure (kg/hour): 2
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
- Lutron Meteran CO2 dengan Kelembapan dan Suhu (Monitor Kualitas Udara CO2)Deskripsi:CO2 METER, + Humidity, Temperature.GCH-2018- CO2 range : 0 to 4,000 ppm.- CO2 sensor : NDIR, long term reliability.- CO2 with alarm setting.- Function : CO2 (Carbon dioxide), Humidity, Dew point, Temperature.- Data hold, Record (Max., Min.).- RS232/USB computer interface.atribut:
- CO2 Range (ppm): 0 to 4000
- CO2 Sensor: NDIR, long term reliability
- Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)atribut:
- Color: Tosca
- Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)atribut:
- Color: Yellow
- Chiyoda Seiki Argon Gas Pressure Regulator (Regulator Las)atribut:
- Compatible Gas: Ar (argon gas)
- Flowmeter (L/minute): 2 to 25
- Weight (kg): 1.4
- Secondary Side Pressure Guage (MPa): 0 to 1
- Peak Flow Rate (L/minute): 100
- Adjust Pressure Range (MPa): 0.1 to 0.6
- Compatible: Ar
- Connection: Entrance: W22 - 14 Right (standard).Exit: M12x1.0 ( φ 6 hose fitting)
- Valve Inlet Pressure (MPa): 14.7 or less
- Voltage (V): 110
Daftar Harga Meteran Gas Terbaru November 2026
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp95.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas) | Rp89.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp68.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| Onda Water Meter Brass (Meteran Air) | Rp609.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp149.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP105158053-4.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/daP105296478-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/c9P105296441-2.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/P103081298-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/e7P105296511-2.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
/dpP105145493-1.jpg)
/0dP105459013-6.jpg)
/nrP103080855-2.jpg)
/P103080864-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Chiyoda%20Seiki%20Argon%20Gas%20Pressure%20Regulator%20(Regulator%20Las)/P102949010-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)