Beli Meteran Dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- DEWALT Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Spindle Lock: Yes
- STANLEY Measuring Tape Tylon (Meteran)atribut:
- Blade Width: 25mm
- Blade Print: 1 Side
- Blade Coating/Color: Tylon Yellow
- Blade Graphics: Regular
- Blade length: 8m/26'
- MILWAUKEE Measuring Tape Premium Magnetic (Meteran)Deskripsi:MILWAUKEE Magnetic Tape Measures are Nothing But Heavy Duty. Using Nylon Blade Protection and a 5-Point Reinforced Frame, they offer the Longest Blade Life, by resisting contamination wear and increasing protection when dropped. To increase productivity on the jobsite, MILWAUKEE Magnetic Tapes feature a new-to-world Dual Magnets, which securely attaches to EMT sticks from below and steel studs in front. An additional innovative feature is the Finger Stop, which protects your finger when the blade retracts.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 83x46.5x73.6
- Blade Width (mm): 27
- Standout Length (m): 2.7
- Length (m): 5 (16Ft)
- Sola Measuring Tape Short VIDEO-FLEX (Meteran)Deskripsi:Short TapeCHARACTERISTICS> Impact resistant ABS plastic housing> Handy, compact case design> Permanent tape brake with release button> Convenient display of inner measurements through a viewing window> Long-lasting protection against damagesatribut:
- Art No.: 50012901
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- Tape Material: Steel
- Tape Surface: Matt lacquered, yellow
- Tape Stop: Backstop
- Material Housing: ABS
- Coloring Housing: Grey
- Belt Clip: Stainless steel
- Replacement Tape: Upon Request
- Type: VF 3
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
Daftar Harga Meteran Dewalt Terbaru April 2026
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp26.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| STANLEY Measuring Tape Powerlock (Meteran) | Rp72.900 |
| STANLEY Measuring Tape (Meteran) | Rp30.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran) | Rp31.900 |
| STANLEY Measuring Tape Short Basic (Meteran) | Rp42.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6aP103684226-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/d8P104802476-4.jpg)
/6dP104800229-1.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/hcP102036624-2.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/1wP102119068-3.jpg)

/P102036365-1.jpg)
/P103118370-2.jpg)
/P102268186-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)