Beli Meteran Bangunan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- BOSCH Meteran Laser LevelDeskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KANSAI PAINT Cat Tembok Property 25kgDeskripsi:JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisanatribut:
- Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
- Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 30
- Dissolvent: Clean Water
- Dilution Ratio (%): 15-20
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Repaint: After 1 hour
- Size (kg): 25
- Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
- PM Kabel Duct PVCDeskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- SOLARTUFF Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) PlainDeskripsi:SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada. SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate: - Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah. - Atap Rumah Kaca. - Pembatas Jalan Tol Kedap Suara. - Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme. - Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda. - Tameng Anti Huru Hara. - Pelindung Mesin Pabrik. - Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon. - Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Fischer Nylon Anchor Type SX with ScrewDeskripsi:Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
- CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)Deskripsi:Asbes Bening, asbes transparan (PP) merupakan sebuah atap transparan gelombang yang sudah teruji akan kekuatannya, kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain : mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. CHLADIANPLAST adalah atap berbahan plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut Asbes Bening, asbes transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalammemilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Aplikasi Produk Asbes Bening, asbes transparan: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Trotoar. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan.atribut:
- Width (cm): 82
- Effective Width (cm): 75
- Thickness (mm): 1
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
Daftar Harga Meteran Bangunan Terbaru February 2026
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| Kenmaster Meteran Roll | Rp26.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.399.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level | Rp3.299.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Transparent | Rp24.900 |
| KANSAI PAINT Cat Tembok Property 25kg | Rp399.900 |
| PM Kabel Duct PVC | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP105158053-4.jpg)

/P103021605-1.jpg)

/P101518183-1.jpg)
/P103138709-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/KANSAI%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Property%2025kg/qtP103949965-4.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)

%20Plain/niP104667846-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)

/b8P104696404-1.jpg)