Beli Meteran 3 Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:-Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.atribut:
- LxWxThickness: 170x52x35mm
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- DCOTA Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Kelebihan:-Body berbahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) sehingga tidak mudah pecah-Ujung pengait meteran lebih lebar dan tebal sehingga mudah untuk dikaitkanFitur Tambahan: Terdapat kunci otomatis agar memudahkan pengukuranMaterial: Bahan meteran terbuat dari nylon (lebih kokoh)Ukuran: 5 Meteratribut:
- Size (m): 5
- Material: Bahan meteran terbuat dari nylon
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- ACE OLDFIELDS Measuring Tape Pegasus (Meteran)Deskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas yang lebih baik dan bermutu, Mempunyai penahan pita otomatis sehingga saat pita meter ditarik keluar dan secara otomatis tertahan.
- TOHO (TOOLS) Measuring Tape Transparent (Meteran)Deskripsi:- Large 25 mm blade width. - Double side measurements -metric & imperial. - Transparent case, made of strong impact-resistant ABS material with chrome plate case. - Special spring design absorb impact and friction. - Easy-to-read blade,lockable and power-lock. - Superior internal mechanism provides smooth operation. - Case designed to fit comfortably in hand.
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
Daftar Harga Meteran 3 Meter Terbaru April 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp98.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp26.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp26.900 |
| Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp4.599.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp309.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp60.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| DCOTA Measuring Tape (Meteran) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/P102620692-3.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/3pP105287133-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/p5P104812905-2.jpg)
/6dP104800229-1.jpg)
/P102054642-1.jpg)
%20Measuring%20Tape%20Transparent%20(Meteran)/7eP103956266-3.jpg)
/d8P104802476-4.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/ciP103469450-1.jpg)
/98P104803332-1.jpg)