Beli Meteran 20 M di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:Non-reflective steel tape with nylon coated blade for maximum durability. The tape is housed in a high impact ABS plastic case with flush winding handle and belt clip. For ease of use, the tape is finished off with a handy plastic loop and metal end hook.atribut:
- Special Features: Belt Clip EEC Class II
- Blade Width (mm): 13
- Overall Depth (mm): 26
- Overall Width (mm): 115
- KDS Measuring Tape Long UNILONG (Meteran)Deskripsi:Rulenya terbuat dari baja karbon yang dipadatkan dan bertemperatur tinggi serta dilapisi dengan fosfat untuk melindungi dari karat dan korosi.Tegangan standard : 20degree C 100N, tebal rule : 0,23mm.Spesifikasi : mm-inch-feet.
- Senator Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.atribut:
- Tape Width (mm): 25
- KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)Deskripsi:Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
- Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran)Deskripsi:-Since glass cloth of the core material is woven with high density, it is resistant to tension or tear.-Scale specification that looks good in a photo.-With its matte surface of a tape, it has no diffuse reflection.-For record photograph.-180° rotating metal bracket(not included in SR06-01HBL).-Tape surface:Vertical scale, back side:horizontal scale with number 1m red/whiteatribut:
- Tape Length: 20m
- Tape Width: 120mm
- Tape Thickness: 0.7mm
- Tape Material: Glass Fiber
- Purpose of Use: For record photograph.
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- TRUSCO Measuring Tape (Meteran)atribut:
- Material: Tape part:Steel
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 19
- Horizontal Retention (m): 2.0
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorongatribut:
- Measurement Error: +/- 0.5%
- Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
- Minimum Unit (cm): 10
- Mass (kg): 1.52
- Maximum measuring distance (m): 9999.9
- Measurement Range (m): 0-9999.9
- Telescopic size (mm): 520/1030
Daftar Harga Meteran 20 M Terbaru November 2026
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp119.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp789.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp91.900 |
| Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran) | Rp439.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp29.900 |
| TORA Meteran Kain | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6aP103684226-2.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/42P102204146-6.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)

/olP102084885-4.jpg)
/l9P101004765-4.jpg)
/hcP102036624-2.jpg)
/oeP102084878-2.jpg)
/P102843150-1.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
/P102010600-1.jpg)
/P103081298-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/jaP101560694-7.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)