Beli Mesin Pompa Air 3 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  4. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  5. KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
    • Dimensions (cm): 22x16x36
    • Length of Cable (m): 10
    • Maximum Depth (m): 7
    • Maximum Grain Size (mm): 35
    • Maximum Height (m): 5
    • Rated Power (W): 300
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  7. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Height (inch): 12.4
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  8. LOBSTER Screw & Hybrid Water Pump Plier
    Mulai

    Rp539.900

    LOBSTER Screw & Hybrid Water Pump Plier
    Deskripsi:
    -A high performance pump pliers with machine screw removal function.-Opening wide and a short body.-Lightweight hybrid type.-Nuts Up to 41mm (M27), pipes, round bars up to Φ50, and scissor bolts 3/8 are also supported.-For tightening and removing bolt nuts.-Removing screws and stripped head screws. (corresponding to screw head Φ12mm or less)
    atribut:
    • Total Length: 226mm
    • Adjustment (stage): 6
    • Maximum Opening: 43mm
    • Purpose of Use: For tightening and removing bolt nuts. Removing screws and stripped head screws. (corresponding to screw head Φ12mm or less)
  9. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  10. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  11. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  12. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  13. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  14. Loncin Pump Engine Semi Trash Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Mulai

    Rp7.499.900

    Loncin Pump Engine Semi Trash Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Deskripsi:
    Loncin Semi Trash Pump tipe LC80WB30-4.5Q sangat ideal untuk penggunaan dalam memompa air limbah. Dirancang khusus untuk lokasi pekerjaan dan aplikasi dimana untuk memompa dengan kapasitas air limbah volume tinggi. Didukung oleh mesin engine Loncin seri G200F yang memiliki tenaga yang kuat dan mampu bekerja dengan maksimal.
    atribut:
    • Output (inch): 3
    • Diameter x Piston Steps (mm): 68x54
    • Multipurpose Machine Model: G200F
    • Engine Capacity (cc): 196
    • Speed (rpm): 3600
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 640x530x490
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fule Type: Fuel
    • High Suction Power (m): 6
    • Maximum Dump Height (m): 30
    • Maximum Dump Volume (m³/hour): 45
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Pump Type : Centrilfugal, Self Priming
    • Step Machine: Recoil
  15. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  16. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
Daftar Harga Mesin Pompa Air 3 Inch Terbaru November 2026
KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Rp659.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp8.199.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp20.999.900
KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)Rp999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp2.599.900
TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)