Beli Mesin Gergaji Kayu Portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  3. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  4. Makita Cordless Band Saw Portable (Mesin Gergaji Pita Baterai)
    Mulai

    Rp15.999.900

  5. Kenmaster Mesin Gergaji Bundar
    Mulai

    Rp679.900

    Kenmaster Mesin Gergaji Bundar
    Deskripsi:
    Kenmaster Circular Saw KM-8C7 adalah alat yang sangat ideal untuk pertukangan, berfungsi sebagai alat pemotong balok kayu atau papan. Mesin portable ini memiliki pengoperasian yang sangat mudah, dengan alat ini memudahkan pekerjaan pertukangan anda dan menjadi lebih cepat.
    atribut:
    • Maximum Diameter (mm): 185
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Speed (rpm): 4900
  6. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  7. RYU Gasoline Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gasoline Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    - High Performance Engine- High Quality Saw Chain- Build With Filtration System- Automatic Filling Oil- Comfortable And Safety Design
    atribut:
    • Displacement (cc): 52
    • Chain Oil Supply Sistem: Automatic
    • Chain Oil Tank Cpacity (ml): 260
    • Fuel Mixing Rate: Gasoline (20:1)
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Dimensions (cm): 49x26x28
    • Guide Bar (inch): 22
    • Maximum Cutting (rpm): 1000-8500
    • Maximum Power (kW): 1.88
    • Number of Chain: 43
    • Saw Chain (Pitch x Gauge): 0.325x0.085
    • Teeth of Spocket (TPI): 7
  8. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  9. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  10. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.630.000

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  11. monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Deskripsi:
    Aluminum, plastic, cutting work such as wood.
    atribut:
    • Stroke (mm): 10
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Accessories: Blade 32 mountains (one), 24 mountain (one)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.023
    • Cutting Capacity (mm): 1.6
    • Overall Length (mm): 280
    • The number of Stroke (minute-1 [times/minute]): 9000-10000
    • Usage Air Pressure (MPa): 0.62
  12. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.199.900

    FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Mix: Tenaga Baterai
    • Dimensions (cm): 51x30x32.5 (without a bar)
    • Chain Oil Capacity (ml): 350
    • Max. Electricity (VA): FEC 58/2.5, FEC 58/5, Lithium-Ion Battery
    • Length of the bar (mm): 400
  15. Atoli Portable Drilling Machine Atoli
    Mulai

    Rp31.999.900

    Atoli Portable Drilling Machine Atoli
    atribut:
    • Power Source (Single Phase): AC 220/240V 50/60HZ
    • Rated Ampere (A): 3.2
    • Magnet Dimension (mm): 174x94x56
    • Maximum Depth (mm): 30 (50)
    • No Load Speed (rpm): 700
    • Output Rating (W): 670
Daftar Harga Mesin Gergaji Kayu Portable Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)Rp759.900
TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Rp91.900
Makita Cordless Band Saw Portable (Mesin Gergaji Pita Baterai)Rp15.999.900
Kenmaster Mesin Gergaji BundarRp679.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
RYU Gasoline Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)