monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Stroke (mm)10
Air Connection PortPT1 / 4
AccessoriesBlade 32 mountains (one), 24 mountain (one)
Air Consumption (m³/minute)0.023
Cutting Capacity (mm)1.6
Overall Length (mm)280
The number of Stroke (minute-1 [times/minute])9000-10000
Usage Air Pressure (MPa)0.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aluminum, plastic, cutting work such as wood.
Warning
Please do not use outside applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait