Beli Meja Circular Saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  3. DEWALT Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp179.900

    DEWALT Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
  4. KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 220/50/1500
    • Circular Saw Bore (mm): Ø 30
    • Circular Saw Speed (rpm): 4500
    • Max. Width Workpiece (to cut) (mm): 180
    • Max. Width Workpiece (to rip) (mm): 210
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø 254 (40T)
    • Dimensions (mm): 800x850x900
    • Extention Table (Left/Right) (mm): 638x150
    • Main Table Size (mm): 638x430
    • Max. Cutting 45° (mm): 55
    • Max. Cutting 90° (mm): 80
  5. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  7. FUJIYAMA Circular Saw with Blade
    Mulai

    Rp959.900

    FUJIYAMA Circular Saw with Blade
    Deskripsi:
    Memotong jadi lebih mudah dan cepat dengan mesin gergaji (Circular Saw) Fujiyama didukung juga dengan mata gergaji (Saw Blade) Fujiyama yaitu variasi 4, 6 (150mm) dan 7 inci (180mm).
  8. STANLEY Brushless Circular Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    STANLEY Brushless Circular Saw
    Deskripsi:
    Stanley SBC550M2K Brushless Circular Saw merupakan mesin gergaji circular yang sudah memiliki koneksi ekstraksi debu outlet yang besar dan aman untuk menghilangkan volume debu yang tinggi serta meningkatkan keamanan pengguna . Tuas retraksi pelindung yang besar memungkinkan Anda menarik kembali blade dengan aman ke posisi potongan Anda untuk kemudahan penggunaan.
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Saw Bide Diameter (mm): 185
    • Tilt Angle (°): 0 - 56
    • Depth of Cut in Wood (mm): 64
    • Set Contents: 1x Charger, 2x Batt 2.0Ah
    • No Load Speed (rpm): 5000
  9. HiKOKI Circular Saw
    Mulai

    Rp17.999.900

    HiKOKI Circular Saw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2 Cores and 5
    • Current (A): 11
    • Included Accessories: Super tip saw (blade number 72), dust bag, box spanner (10mm), side handle, plate (B), vice set
    • Maximum Cutting Depth (mm): (Right angle) H50xW105, H61xW70, (Left and right 45°) H50xW70, H61xW50, (Left and right 52°) H50xW60, (Left tilt 45°) H38xW105, (Right tilt 45°) H12xW105, (angle 45° inclination 45°) left inclination H38/right inclination H12xW70
    • Mounting Hole Diameter (mm): 20
    • Power Consumption (W): 1050
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotation Speed (rpm): 4000
    • Saw Blade Diameter (mm): 190
  10. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  11. METABO Circular Saw
    Mulai

    Rp3.399.900

    METABO Circular Saw
    Deskripsi:
    -Light, compact circular saw for universal construction site use -Grip area with non-slip soft-grip surface -Clearly visible cutting indicator for precise sawing after initial cut -0 degrees position re-adjustable for highest cutting precision -Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  12. YASUKA Circular Saw
    Mulai

    Rp1.199.900

    YASUKA Circular Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity: 90° = 64mm, 45° = 48mm
    • Cutting Eye Diameter (mm): 185 (7inch)
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 36x24.5x26.5
    • Electrical Power (W): 1500
    • No Load Speed (rpm): 6000
  13. DEWALT Cordless Circular Saw Flexvolt
    Mulai

    Rp17.999.900

    DEWALT Cordless Circular Saw Flexvolt
    Deskripsi:
    The DEWALT DCS575T2 Flexible 60V max 7-1/4inch Circular saw with brake features flexible technology; the world's first battery that automatically changes voltage when you change tools. The flexible battery is backwards compatible with our 20V max tools so you get up to 4x the runtime. (With flexvolt 60V max battery when used with DEWALT 20V max tools.) you can slide the battery into a whole new lineup of 60V max and 120V max tools from DEWALT. It operates with a brushless motor, maximized for Run time and durability - 5800RPM optimized speed for quality cuts with speed. This circular saw offers a 7 ¼” Full size blade for corded capacity, with an electronic brake that stops the blade after the trigger is released. It has a durable high grade aluminum shoe for accurate cuts, along with a versatile bevel cut capacity up to 57 degrees with stops at 22.5 and 45. This unit also has an LED light that provides clear sight to the cutline. It can cut up to 339 cuts per charge in 2x4 using a flexible battery. Specs: depth of cut at 45° 1-5/8inch In, depth of cut at 90° 2-1/4inch In, Capacity at 90° cut 2-1/4inch In. Tool Weight at only 7.6 lbs. Kit includes: (1) DCS575 7-1/4inch (184 mm) Circular saw, (2) 60V max Lithium Ion battery packs, (1) DCB115, (1) DEWALT 7-1/4inch(184mm) diameter saw blade, (1) blade wrench. - Flexible - power of corded. Freedom of cordless. The world's first battery that automatically changes voltage when you change tools - 7-1/4inch full size blade for corded capacity - Electronic brake stops the blade after trigger is released. Max Watts Out 1600 Watts - Bevel cut capacity up to 57 degrees with stops at 22.5 and 45 - Brushless motor is maximized for run time and durability; 5800 RPM for quality cuts with speed - Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20 volts. Nominal voltage is 18
    atribut:
    • Color: Orange-Black
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 30.5x29.5x39.5
    • Batteries: 2 Lithium ion batteries required. (included)
    • Size (inch): 7-1/4
    • Style: Circular Saw w/ 2 battery kit
    • Power Source: Battery Powered
    • Voltage (V): 60
    • Type of Bulb: LED
  14. DEWALT Circular Saw
    Mulai

    Rp2.199.900

    DEWALT Circular Saw
    Deskripsi:
    These cordless general purpose circular saws from DEWALT are optimized to cut wood and are powered by DEWALT-brand rechargeable batteries. Brand-specific batteries can often be used with a variety of cordless tools by the same brand/manufacturer that use the same battery series and voltage.
Daftar Harga Meja Circular Saw Terbaru March 2026
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp259.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
INGCO Cordless Circular SawRp1.099.900
DEWALT Circular Saw BladeRp179.900
KRISBOW Mesin Gergaji MejaRp3.499.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp61.900
FUJIYAMA Circular Saw with BladeRp959.900
STANLEY Brushless Circular SawRp5.299.900
HiKOKI Circular SawRp17.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)