Beli Measure Tape Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  3. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  4. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  5. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  8. Brother Label Tape TZE Type
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

  9. Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial; Metric
    • Accuracy (mm): 0.03
    • Material: Stainless Steel
    • Measures: Depth; External; Internal; Step
    • Range (mm): 0 - 300
    • Standards Met: DIN EN ISO 13385-1 2020.
  10. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp529.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Instrumental Error (mm): ±0.03
    • Dimensions d (mm): 16
    • Dimension A (mm): 40
    • Depth Bar: Included
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimension C (mm): 16.5
    • Dimension L (mm): 236
    • Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
    • Included Accessories: Monitor batteries (2)
    • Measuring Range (mm) : 0~150
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Operating Temperature (°C): 0~+40
    • Power Supply: Coin Cell Battery LR44
    • Repeatability (mm): ±0.01
    • Thumb Roller: Included
  11. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.899.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  12. Extech Digital High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Extech Digital High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Wide Range Measurement up to 5kV with Insulation Resistance to 60GOhmWith the 380396 measure Insulation Resistance to 60GOhm with test voltages of 500V, 1000V, 2500V, and 5000V. Featuring polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio measurement (DAR), AC/DC Voltage measurement to 600V with Min/Max, Peak and Relative functions, and 1 to 15 minute timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 220V AC adaptor, heavy duty carrying case, and user manual.
    atribut:
    • Test Voltage: 500V/1000V/2500V/5000V
    • Accuracy: 2.5% of reading
    • Resistance: 0 to 600 Omega
    • Continuity: 50 Omega
    • Power: 8 type C batteries
    • Dimensions: 198x148x86mm
  13. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  14. NITTO Nittou Lead Removal Type Vinyl Tape No. 21, Wide (Lakban Elektrikal)
    47%
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Nittou Lead Removal Type Vinyl Tape No. 21, Wide (Lakban Elektrikal)
    atribut:
    • Material: Base material:Soft vinyl chloride film, Adhesive:Rubber type
    • Length (m): 20
    • Adhesive Strength: 1.85N/10mm
    • Tensile Strength: 15N/10mm or more
    • Working Temperature Range: -10 to 90degrees
    • Thickness: 0.2mm
  15. monotaro Digital Tachometer (Penghitung Putaran)
    Mulai

    Rp2.099.900

    monotaro Digital Tachometer (Penghitung Putaran)
    Deskripsi:
    A compact, lightweight size, convenient style for carrying mobile phones. Non-contact, safe, easy to measure. Reflective tape for measurement attached. Data hold function with fixed measurement value. With maximum value/minimum value/average value display function. With auto power off function to prevent battery drain due to forgetting (cancellation possible). Convenient backlight function when working in the dark. To check the rotation speed of rotating bodies such as motors.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Measurement Pricision: ± (0.02% rdg + 1 dgt)
    • Measuring Range: 100 - 99999
    • Sampling: 2 times / s
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 50.9 x 132.9 x 24.7
    • Accessories: Instruction manual, strap, protective cover, reflective tape (20 x 150 mm 5 sheets included)
    • Batteries: Two AAA (1.5 V) batteries
    • Battery Life (continuous use): About 30 (when using alkaline dry batteries)
    • Operating Temperature and Humidity Range (°С): 0 to +50, 70% RH or less (with no condensation)
    • Resolution Capability (rpm): 0.1 (100 to 19999.9rpm), 1 (other than the left)
    • Storage Temperature/Humidity Range (°С): -20 to +60, 80% RH or less (with no condensation)
  16. monotaro Thermal Insulation Glass Tape (Thermoprotector)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Thermal Insulation Glass Tape (Thermoprotector)
    Deskripsi:
    Thermal insulation glass tape is an insulation material with aluminum foil laminated to glass fiber and is excellent in heat resistance and it is effective at the place where reflection of radiant heat is required.. To measure the heat of various parts including inside the engine room.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Glass cloth with aluminum
    • Specification: Back side with strong adhesive processing
    • Tape Width (mm): 38
    • Tape Length (m): 2.3
    • Tape Thickness (mm): 1.5
    • Heat Resistance Temperature (°C): 550
  17. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp2.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
  18. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  19. Daimaru Isolasi Bening (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp5.900

    Daimaru Isolasi Bening (Selotip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (micron): 40
Daftar Harga Measure Tape Digital Terbaru February 2026
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp4.799.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp999.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
TECLOCK Standard Digital Thickness GaugeRp13.999.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp589.900
Brother Label Tape TZE TypeRp229.900
Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)