Beli Mata Gerinda Pemotong Kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  2. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  3. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  4. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
  6. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.000

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  7. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  9. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  10. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  11. BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  12. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  13. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  14. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  15. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  16. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
Daftar Harga Mata Gerinda Pemotong Kaca Terbaru November 2026
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
KINIK Mata Gerinda GCRp169.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp11.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)Rp15.000
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)