Beli Mata Bor Tuner Baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe SilinderDeskripsi:Use:IDEAL FOR CARBON STEEL (HARDENED), GENERAL STEEL, FORGED STEEL, FORGINGS AND SUITABLE FOR CARBON TOOL STEEL (SK), ALLOY TOOL STEEL (SKD, SKS), HIGH SPEED STEEL (SKH), STAINLESS STEEL (SUS).atribut:
- Grit: 60
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Specifications: WA60P
- Usage Tool: Micro Grinder, Electric Drill
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe SilinderDeskripsi:Use:Ideal for carbon steel (hardened), general steel, forged steel, forgings and suitable for carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high speed steel (SKH), stainless steel (SUS).atribut:
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai A Tipe SilinderDeskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Purpose of Use: High hardness A (blue)whetstone with shaft. Optimum: castings, standard steel materials, low carbon steel, carbon steel (raw materials). Suitable: ductile, malleable, meehanite, carbon tool steel (SK).
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai PA Tipe SilinderDeskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Grit: 60
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TRUSCO Mata Gerinda Karet TangkaiDeskripsi:Good finished surface and gloss can be obtained. _x000D_Ideal for polishing work of general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal._x000D__x000D__x000D_atribut:
- Finishing Material: AL203 Natural Rubber
- Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
- Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3x30
- Usage Tool: Micro Grinder
- TRUSCO Mata Gerinda Karet Tangkai High-DurabilityDeskripsi:Deburring, mirror finish, shading tiny scratch.atribut:
- Material (Shaft): Stainless Steel (SUS430)
- Shaft Length (mm): 30
- Usage Tool: Micro Grinder
- Purpose of Use: Optimum for fine scratches and burring. Optimum for mirror surface finishing.
- Shaft Diameter (mm): 3
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
Daftar Harga Mata Bor Tuner Baja Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss) | Rp76.900 |
| TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder | Rp259.900 |
| TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder | Rp379.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp12.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/P101002600-1.jpg)


/9eP101000338-4.jpg)
/90P101000324-5.jpg)
/94P101000328-7.jpg)


/93P101000327-7.jpg)