monotaro Electrocoat Diamond Bur (Mata Bor Tuner Diamond)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Grain Size#100/150
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for super hard, ceramics, stone, glass, rubber silicon, plastic, RFP, steel tampering for processing non-ferrous metals and non-metals.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk