TRUSCO Disc Type CBN Burr (Mata Bor Tuner)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Grain Size#140
Weight (g)2.4
Blade DiameterxBlade LengthxTotal Length (mm)7x0.5x45
Maximum Rotation Speed (rpm)40000
Purpose of UseGroove processingCut processingSurface processingChamfering processingBurr removal processing
Shaft Diameter (mm)3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution : This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan