Beli Mata Bor Potong Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- ONISHI Mata Bor Kayu Auger Neilatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Groove Length (G) (mm): 385
- Total Length (T)(mm): 470
- Compatible drills: Electric drills
- Shank diameter S (mm): 13
- nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger No 12 Nailatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Groove Length (G) (mm): 130
- Total Length (T)(mm): 215
- Compatible drills: Electric drills
- Shank diameter S (mm): 13
- nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger No 12 Long Nailatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Groove Length (G) (mm): 385
- Total Length (T)(mm): 470
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- Shank diameter S (mm): 13
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drillatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayuatribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger Pendekatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drill: Electric drills and impact drivers (Blade diameter <21mm)
- ONISHI Mata Bor Plug untuk Kayuatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills and impact drivers (>9.6V)
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- ONISHI Mata Bor Kayu Auger PanjangDeskripsi:Usage:For use on through holes in woodatribut:
- Compatible: Yes until phi30mm: electric drill
- Material: Carbon steel (S58C)
- Groove Length T (mm): 425
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger Panjangatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Groove Length (G) (mm): 325
- Total Length (T)(mm): 400
- Compatible drills: Electric drills
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga Mata Bor Potong Kayu Terbaru November 2025
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp34.000 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp19.000 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp38.000 |
| ONISHI Mata Bor Kayu Auger Neil | Rp889.900 |
| nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger No 12 Nail | Rp559.900 |
| nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger No 12 Long Nail | Rp889.900 |
| BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp46.000 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger No 4 | Rp249.900 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill | Rp289.900 |
| ONISHI Mata Bor Kayu Auger Pendek | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/34P101003112-20.jpg)


/P102113370-1.jpg)